72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)0.5 全長(mm)240 サイズLL アズワン品番64-2206-93
1双
3,000 税込3,300
翌日出荷

防振、耐切創性に優れています。
サイズLL 全長(mm)256 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂 厚さ(mm)1.3
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズLL 全長(mm)240 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革 厚さ(mm)1.5 機能防振
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
サイズLL 全長(mm)308 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂 厚さ(mm)1.3 機能防振
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズLL 全長(mm)256 入数(双)1 材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル 厚さ(mm)0.7 機能防振
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

天然皮革ですから通気性があり、蒸れにくい。 マジックテープ止。
用途一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用 エスコ品番EA353BE-67
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

マジックテープ止。 鉄鋼・建設・道路工事・溶接等重作業に最適です。
エスコ品番EA353BE-93
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

手のひら当て付。マジックテープ止め。 天然皮革ですから通気性があり、むれにくい。
用途一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用 エスコ品番EA353BE-73
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

。シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:黄●入数:10双●静電仕様 アズワン品番65-9250-29
1箱(10双)
3,800 税込4,180
翌日出荷

強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-14 質量(g)109 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 コーティング天然ゴム ゲージ数10
1個
380 税込418
翌日出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-39 質量(g)43 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13
1袋(10双)
3,770 税込4,147
翌日出荷

用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業 アズワン品番64-7840-07
1双
1,040 税込1,144
当日出荷

耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズLL 全長(cm)24 エスコ品番EA640ZD-53 材質(手袋)ポリウレタン
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。 消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。 単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。 立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止 厚さ(mm)1.4
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

一般、鉄工作業、土木建築用。 指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付。 手首平ゴム、マジックテープ止。
エスコ品番EA353BD-78 加工ウレタンエンボス加工
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。 甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。 袖口はパイルゴム、マジックテープ止式でフィット感に優れています。
エスコ品番EA353C-23
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に サイズLL 全長(cm)31 耐溶剤性有機溶剤全般 材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス エスコ品番EA354BG-18 厚さ(mm)1 機能滑り止め
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

グリップ性に優れたウレタン樹脂を手の平にコーティング。 手によくフィットし様々な作業に使用可能。
エスコ品番EA354AB-34A 色(手首部)イエロー アズワン品番64-7840-20
1袋(10双)
2,090 税込2,299
翌日出荷

フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)1.3 全長(mm)240 ブラック/イエロー サイズLL 適合温度(℃)315 アズワン品番64-7945-11
1双
3,850 税込4,235
翌日出荷

耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。
エスコ品番EA354EE-13 色(手首部)イエロー
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに サイズLL 全長(cm)30 材質ポリウレタン エスコ品番EA354BG-4 厚さ(mm)0.2 入数(双)5
1袋(5双)
7,500 税込8,250
翌日出荷

粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮。 耐油性に優れた塩化ビニール製の重作業用手袋です。 親指と人差し指の指股部分に補強付。 裏布は吸湿性に優れた綿を使用。剥離強度の高い縫製タイプ。
用途金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に 仕様パウダーフリー、耐油性手袋 エスコ品番EA354GE-47 質量(g)182
1個
590 税込649
翌日出荷

袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL 全長(cm)55 エスコ品番EA354BF-24A 材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス 厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25 最小径(Φmm)80(腕カバー) 最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に 材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス 厚さ(mm)1.0 全長(mm)330 サイズLL 手のひらまわり(cm)25.8 アズワン品番64-7840-78
1双
3,500 税込3,850
翌日出荷

手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。 耐摩耗性、耐引裂性に優れています。 耐摩耗性に優れた指先パッド付
仕様マジックテープ止 厚さ(mm)0.6 ブラック 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)23
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):85●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):90●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き アズワン品番65-9249-69
1双
2,690 税込2,959
翌日出荷

ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。
仕様左右兼用/滑り止め無し 材質綿(スムス) 厚さ(mm)0.7 入数(双)12 機能吸汗性
1袋(12双)
2,150 税込2,365
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。 袖口が深く手袋もしっかり覆えます。 フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
ネイビー サイズLL 材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式 適応身長(cm)175/185 適応胴囲(cm)86/96 適応胸囲(cm)96/104 耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

使うほど手になじむ、しなやかな装着感とグリップ感油に強く、耐摩耗性に優れたビニル手袋です。指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施しています。(注)調理用には使用しないでください。
用途機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業など。 材質コーティング部:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.2 全長(mm)260 グリーン 材質(内部)ガセットポリ 材質(裏)メリヤス(綿)
1双
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き 材質ナイロン(導電糸入り) 厚さ(mm)0.4 入数(双)10 機能静電 電気抵抗(Ω)10^7-10^12
1袋(10双)
5,100 税込5,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合商品。耐油性。すべり止め加工、抗菌防臭加工がされています。マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴム使用。
用途油作業、機械洗浄、漁業、農業、他水回り作業用 材質表:ニトリルゴム、 裏:純綿メリヤス 長さ(mm)中指:84 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)掌周り:240 全長(mm)550 サイズLL
1双
3,520 税込3,872
3日以内出荷

日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに 材質ケブラーSD糸(長繊維) 厚さ(mm)0.6 入数(双)1 機能耐切創、低発塵 材質(すべり止め)塩化ビニール ゲージ数15 耐切創性レベル3B
1双(1双)
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル 長さ(mm)中指:83 厚さ(mm)0.75 全長(mm)350 ブラック
1双
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質表:牛革、内側:綿布張りで少し起毛、カフス部分内側:コットンライナー 全長(mm)約330 サイズXLサイズ アズワン品番64-7839-44
1双
3,470 税込3,817
翌日出荷

撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8 オレンジ 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル 材質(樹脂部)天然ゴム
1双
990 税込1,089
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など 厚さ(mm)1.57 全長(mm)260 ブラック 材質(裏)綿・アクリル(導電繊維) 材質(表面)塩化ビニール
1双
1,100 税込1,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏毛付。優れたグリップ性。作業性。
材質【表】天然ゴム、【裏】レーヨン(植毛) 厚さ(mm)0.6
1双
385 税込424
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をしており、グリップ力に優れます。ノンスリップ編みで、手袋の中でのズレやスベリを防ぎます。手のひら、指に環境にやさしい天然ゴムをコーティングした、柔らかで丈夫な手袋です。細かな凹凸のスベリ止めが、縦横無尽のスベリを抑え、ノンスリップ編が手袋の中で手がすべるのを防ぎます。手によくフィットし、細かな作業に適しています。甲部は通気性がよく、長時間作業でもムレにくく快適です。
用途ガーデニング、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、酪農、収穫、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など。 厚さ(mm)1.4 グレー 機能通気性 材質(繊維部)ナイロン・綿 材質(樹脂部)天然ゴム
1双(3双)ほか
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。
厚さ(mm)1.8 オレンジ 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル 材質(樹脂部)天然ゴム
1双
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)