ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
耐薬品、耐油性。不浸透性。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.56
全長(mm)480
サイズM
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20.3
1双
¥1,900
税込¥2,090
欠品中
耐薬品、耐油、耐水性
不透明性
腕全体を保護できる手袋です。
グリップ力に優れています。
材質(表)ニトリルゴム
綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。
用途手袋の下ばきに。手荒れ防止に。
仕様●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ
アズワン品番65-2118-02
1パック(2枚)
¥160
税込¥176
当日出荷
耐薬品性、耐水性あり。ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。
材質ネオプレン 裏:綿ライナー付
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)手袋部:約1.6、 袖部:約0.6
寸法(mm)掌周り:270
全長(mm)約787
サイズL
1双
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
裏毛付。優れたグリップ性。作業性。
材質【表】天然ゴム、【裏】レーヨン(植毛)
厚さ(mm)0.6
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
使うほど手になじむ、しなやかな装着感とグリップ感油に強く、耐摩耗性に優れたビニル手袋です。指、手のひらのスベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。雑菌の繁殖を抑え、汗の臭いをカットする抗菌防臭加工を施しています。(注)調理用には使用しないでください。
用途機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、建設、土木、農業、林業、漁業など。
材質コーティング部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.2
全長(mm)260
色グリーン
材質(内部)ガセットポリ
材質(裏)メリヤス(綿)
エスコ品番EA354A-48
色白、滑り止め:黒
機能滑り止め付
糸本数(本)2
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)21
手の平幅(cm)10
質量(g/ダース)810
1ダース(12双)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
手首まで保護する袖長タイプ。
鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。
耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51
質量(g)69
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8
色オレンジ
材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル
材質(樹脂部)天然ゴム
指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
サイズL
全長(cm)20.5(Mサイズで)
材質ナイロン
エスコ品番EA354AB-53A
入数(双)10
色(手首部)グレー
1袋(10双)
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
天然ゴムをコーティングしている為、引き裂き・摩耗強度に優れています。
入数(枚)1
機能引き裂き・摩耗強度
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)21.5
滑り止め効果滑り止め加工付
エンボス加工全面エンボス
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維製布を使用。自己消火性に優れ、溶接等の火花に対しても穴があきにくく、熱収縮しません。
材質ケブラー
厚さ(mm)1
全長(mm)300
サイズフリー
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)28
1双
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
手首部分の露出を防ぎ、異物混入対策に有効です。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
パウダー無し
食品衛生法適合品
仕様●サイズ:M●全長(mm):400●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):82●材質:合成ゴム(ニトリルゴム)●厚み:0.15mm
アズワン品番65-2117-81
1パック(50枚)
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
1双
¥770
税込¥847
当日出荷
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
厚さ(mm)1.57
全長(mm)260
色ブラック
材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)
材質(表面)塩化ビニール
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)2.5
機能耐切創性、難燃性
耐切創性3/B
1双
¥375
税込¥413
当日出荷
編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。
仕様左右兼用/滑り止め無し
材質綿(スムス)
厚さ(mm)0.7
色黒
入数(双)12
機能吸汗性
多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル
長さ(mm)中指:83
厚さ(mm)0.75
全長(mm)350
色ブラック
ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色ブルー
シリーズスピードニット
入数(双)1
機能耐切創(レベルA3)
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)3
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き
材質ナイロン(導電糸入り)
厚さ(mm)0.4
入数(双)10
機能静電
電気抵抗(Ω)10^7-10^12
高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。
材質本体:ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て:豚革スエード 裏地:綿100% 手甲プロテクト:ポリウレタン
厚さ(mm)約1.4 (アラミドニット+豚当革部)
色ネイビー
SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ムレにくく、手にぴったりフィットする
手の平の滑り止め樹脂を凹凸にすることで、柔軟性と高い滑り止め効果を発揮します。
特殊配合のポリウレタンを採用し、負荷のかかりやすい指先を強化しています。
裏糸に複合繊維(※ポリマーの一部に植物性原料)を使用し肌に優しい仕様となっております。
仕様左右兼用
材質表糸:マイクロファイバー 裏糸:ポリエステル
厚さ(mm)1.1
サイズフリー
入数(双)5
全長(cm)20.5
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)17
ゲージ数13ゲージ
1袋(5双)
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ