2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)。高圧活線作業時の感電事故防止用に使用します。絶縁ジャンパー併用の際、ジャンパーの袖を手袋の袖口に入れられるよう、胴部分を太くしてあります。作業性及び絶縁性に優れています。
1双
21,100 税込23,210
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4 アズワン品番65-9251-46
1双
7,760 税込8,536
翌日出荷