乗り易い低床フレーム採用の24インチ折畳自転車。
フロントキャリアにラタン風バスケットを取り付けて使用できるおしゃれな2‐Wayスタイル仕様。
小柄な方でも扱いやすい24インチタイヤ、リング錠装備、LEDライト付
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。SG認定工場生産品
タイヤサイズ24型
材質フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)約18
規格JISフレーム強度試験合格品
耐荷重約80
フレーム色グレイブルー
組立寸法(mm)約162×57×107cm
適応身長(cm)150
サドルの高さ(mm)約710~890
折りたたみ寸法(cm)約87×57×107(バスケット取付時)
1個
¥50,000
税込¥55,000
3日以内出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
アズワン品番65-9339-49
1台
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
関連キーワード