自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用
アズワン品番65-9339-45
1台
¥30,000
税込¥33,000
欠品中
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
アズワン品番65-9339-49
1台
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
関連キーワード