折りたたみ式でコンパクト収納。メラミン加工で傷つきにくく熱にも強い、耐久性に優れた天板。メッシュ棚・ゴミ袋をかけるフック付きで、便利な機能搭載。屋外に馴染む木目調のデザイン。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):1200×600×700/350(635×75×625)●重量(kg):4.3●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム/アルミニウム(エポキス樹脂塗装)●耐荷重:約30kg●高さ調節ができる2WAYタイプ
アズワン品番65-9309-48
1台
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
筒状シュートで傘を1本ずつ収納。使わない時は簡単に折りたたむことができます。折りたたみ傘用フック付
。折りたたみ式でコンパクト収納。メラミン加工で傷つきにくく熱にも強い、耐久性に優れた天板。メッシュ棚・ゴミ袋をかけるフック付きで、便利な機能搭載。屋外に馴染む木目調のデザイン。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×53.5/24.5(325×70×430)●重量(kg):1.8●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム/アルミニウム(エポキス樹脂塗装)●耐荷重:約30kg●高さ調節ができる2WAYタイプ
アズワン品番65-9309-47
1台
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン
幅(mm)690(折畳:690)
質量(kg)3.1
高さ(mm)800(折畳:810)
奥行(mm)370(折畳:50)
耐荷重(kg)455(2脚使用時)
型番BDST60960-JP
アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
仕様スタッキング可能対面に設置してグループワークに使用できます。左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
材質天板:木製(メラミン化粧板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色天板:木目フレーム:ホワイト
有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)
型番FLD-6550BRN
アズワン品番65-2290-33
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
グリーン購入法適合
スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状
スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。
アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。
スタッキング可能
仕様●材質:天板:メラミン化粧板木口:PVC幕板:ABS脚部:ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャストZ脚:スチールパイプ●キャスター:自在×2個固定×2個●仕様:幕なし棚なし●サイズ:1800×450×720mm●重量(kg):18.6●耐荷重(kg):40●色:天板:ホワイト
アズワン品番65-2289-64
1個
¥51,400
税込¥56,540
7日以内出荷
スプリングの力で自立します。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。
S字フックが1本付いています。中にエフトロン底板付。
エスコ品番EA925CE-300D
材質表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
質量(kg)0.64
直径(Φmm)300
高さ(mm)280
タイプ底補強
長さ(cm)【持ち手】約96
折りたたみ時高さ(mm)約150
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
ターボギアハンドル1本、スタンダードビット50~89mm18本収納できます。折りたたみ工具バッグ。軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)
材質アルミ製
エスコ品番EA124E-1
寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)
使用ホース内径(Φmm)15
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×185×805●重量(g):3400●材質:本体/スチール(粉体塗装)天板/天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)●耐荷重:天板/約5kg バー/1kg フック1つあたり/約250g●付属品:フック×4
アズワン品番65-9328-37
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。
本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。
ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。
BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。
本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個
エスコ品番EA334EH
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂
質量(g)約72(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)
光源白色LED
照度(Lx)点灯開始:約5以下
電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)
検知方式人感明暗センサー
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます
アズワン品番64-2273-81
防水性無
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
付属品:六角レンチ×2。室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)約8
シリーズtower(タワー)
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5kg フック1つあたり:約1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1kg
内寸(mm)約1,500×1,590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×1,610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,750×250×1,600
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)10.15
色OD
耐荷重(kg)50
パイプ径(Φmm)25
天板厚さ(mm)65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)。ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm)
材質アルミ、プラスチック
質量(kg)5.16
車輪径(Φmm)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640
適合コンテナEA520BJ-101
アズワン品番65-2135-40
積載均等耐荷重(kg)60
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
1台
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
関連キーワード