ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。
材質フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール)
質量(kg)10.5
色OD色(荷台シート)
高さ(mm)1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×580×1070、荷台:800×450×270
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×580×780(自立可)
積載均等耐荷重(kg)約60
タイヤサイズ(mm)Φ177×100
1台(1台)
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF
アズワン品番65-3884-64
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)。ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm)
材質アルミ、プラスチック
質量(kg)5.16
車輪径(Φmm)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640
適合コンテナEA520BJ-101
アズワン品番65-2135-40
積載均等耐荷重(kg)60
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
1台
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
アルミ合金製。
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。
入数は1台入りになります。
エスコ品番EA520FG-2
質量(kg)5.2
車輪径(Φmm)170
高さ(mm)1090
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)488
均等荷重(kg)125
荷台寸法(mm)320×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×64×765
材質(荷台)アルミ合金
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
アルミ合金製。
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。
入数は1台入りになります。
エスコ品番EA520FG-1
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1030
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)390
均等荷重(kg)50
荷台寸法(mm)300×385
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×50×595
材質(荷台)アルミ合金
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
コンパクトサイズが使いやすいミーティング用チェアー。座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。カートのように重ねていけるスライドスタックを採用。省スペース収納が可能です。Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)。商品は完成品です。
材質背・座シェル:PP樹脂成型品 クッション:スラブウレタン・チップウレタン キャスター:ナイロン
厚さ(mm)スタッキング:150
質量(kg)6.2
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
キャスター自在×4
張地ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)429
サイズ(mm)522(W)×552(D)×780(H)
脚幅(mm)522
グリーンマーク認定
持ち手は3段階に高さが変更できます。
ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
エスコ品番EA520AE-11
材質アルミ、樹脂
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)125
高さ(mm)1080
全幅(mm)484
均等荷重(kg)50
荷台寸法(mm)291×484
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
色黒
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
仕様150L用
エスコ品番EA995AA-211
幅(mm)(折り畳み)114
寸法(mm)612×462×864(H)
質量(kg)7.7
種類ダストカート
最大積載量(kg)99.8
キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
関連キーワード