30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 材質ドイツ鋼 質量(kg)9.1 引張強度9.5t 最大径(Φmm)600 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)600 爪数3本 アズワン品番64-2213-58
1台
155,100 税込170,610
当日出荷

仕様アーム深さ:275mmセンターボルトサイズ(mm):5/8"×260センターボルトヘッドサイズ(mm):24外抜き能力(mm):375 材質ドイツ鋼 質量(kg)6.0 引張強度9.5t 最大径(Φmm)375 爪数3本 アズワン品番64-2213-57
1台
141,000 税込155,100
翌日出荷

セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り 寸法(mm)19×19 ケース寸法(mm)205×145×40(H) 検電範囲(V)DC24
1セット
7,560 税込8,316
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-2197-39
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-2197-41
1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

カム式の為大きな加圧を得られます。鋳鉄製。ハンドルは左右どちらでも取付可能。抜き型等に最適。
1台
89,000 税込97,900
翌日出荷

キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)黒:20、黄:5 寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330 黒/黄 質量(g)1000 アズワン品番64-2302-33
1組
1,940 税込2,134
翌日出荷

袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL 全長(cm)55 エスコ品番EA354BF-24A 材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス 厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25 最小径(Φmm)80(腕カバー) 最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)黒:20、青:5 寸法(mm)黒:495×330、青:495×330 黒/青 質量(g)1000 アズワン品番64-2302-34
1組
1,940 税込2,134
翌日出荷

キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)黒:10、青:5 寸法(mm)黒:495×330、青:495×330 黒/青 質量(g)600 アズワン品番64-2302-32
1組
1,670 税込1,837
翌日出荷

キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)黒:10、黄:5 寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330 黒/黄 質量(g)600 アズワン品番64-2302-31
1組
1,670 税込1,837
翌日出荷

袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL 全長(cm)55 エスコ品番EA354BF-23A 材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス 厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25 質量(g)307 最小径(Φmm)80(腕カバー) 最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1] アズワン品番65-9284-25
1個
560 税込616
翌日出荷

5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質(型抜き)ウレタン製 質量(kg)16.4 ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
1個
55,300 税込60,830
翌日出荷

パーツケースや引出しの型抜き・緩衝材に最適。輸送中のツールや器具を保護できます。20mm方眼の抜き取りミシン目入りで、収納物に合わせて任意の形状に簡単に加工できます。EA661AC-31に切らずにフィットする大きさです。高さが必要な場合は2枚重ねてお使いください。
材質ウレタン エスコ品番EA661AC-100 寸法(mm)393×273×20(H) 発泡倍率約35倍
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm。・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製。・重量 19.9kg
セット内容・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm・モンキーレンチ 150・300mm・コンビネーションプライヤー 200mm・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・スクレーパー 150mm・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm・ボールピンハンマー 720g・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm・平タガネ 19×190mm・ウォーターポンププライヤー 250mm・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)・(+)スタビードライバー #2×25mm・(-)スタビードライバー 6×25mm・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm 材質型抜き:EVA製 質量(kg)19.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:520×215×300 材質(ケース)スチール 入組点数60
1セット(1セット)
160,000 税込176,000
翌日出荷

1個
28,100 税込30,910
8日以内出荷

手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
9,700 税込10,670
翌日出荷

セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
1セット
3,390 税込3,729
翌日出荷


一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に ライトオーク エスコ品番EA942CH-46 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6 特性耐久、艶出し 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 危険物の性状非水溶性
1個
2,270 税込2,497
翌々日出荷

一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に クリアー エスコ品番EA942CH-41 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6 特性耐久、艶出し 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 危険物の性状非水溶性
1個
2,270 税込2,497
翌々日出荷

一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に ウォルナット エスコ品番EA942CH-44 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6 特性耐久、艶出し 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1 危険物の性状非水溶性
1個
2,270 税込2,497
翌々日出荷