「抜き工具」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA566AJ-1
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)8(スパイラル)
全長(mm)180
径(Φmm)4.4(スパイラル)
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
交換用フック
用途EA566AG-1、-21、AL-51用。
仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
エスコ品番EA566AG-12
適合本体EA566AG-2
1個
¥1,920
税込¥2,112
欠品中
エスコ品番EA566AJ-10
セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4
軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4
長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)
全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370
径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-2
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
エスコ品番EA566AG-2
材質スチール製スプリング
全長(mm)270
線径(Φ)2.5
スクリュー径(Φmm)8
1個
¥5,210
税込¥5,731
当日出荷
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
1個
¥3,440
税込¥3,784
当日出荷
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。プーラー型(内掛け・外掛け兼用)、プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。ショルダー部はリブを備え高剛性です。
材質鍛造鋼
能力(mm)40~65
質量(kg)0.93
エスコ品番EA501AD
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
2サイズのチップがついています。
オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで
押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに
エスコ品番EA514BS
全長(mm)310
刃幅(mm)85
刃の厚さ(mm)3.3
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.2
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130
セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー
材質ドイツ鋼製
質量(kg)9
アーム長さ(mm)100・200・250・350
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
¥137,300
税込¥151,030
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.1
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
8日以内出荷
1個
¥9,970
税込¥10,967
翌日出荷
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.5
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:30-10+●最大直径:120mm●アーム深さ:100mm●重量:1.5kg●引張強度:6t●材質:ドイツ鋼●爪:3本●爪懐長(mm):13●爪厚(mm):3-8●爪幅(mm):20●内抜き能力(mm):70-180
アズワン品番68-1814-65
1個
¥39,600
税込¥43,560
3日以内出荷
材質鍛造鋼
質量(kg)1.3
深さ(mm)【アーム】90
最大径(Φmm)110
口幅(mm)43
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製
適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408
寸法(mm)(十字パーツ)10~80
入組点数38
アーム長さ(mm)70・156
ベアリング内径(Φmm)10~100
ベアリング外径(Φmm)26~150
リング径(Φmm)19~77.5
1セット
¥273,500
税込¥300,850
当日出荷
仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
材質ドイツ鋼
質量(kg)9.1
引張強度9.5t
最大径(Φmm)600
アーム長さ(mm)300
能力(mm)(外抜き)600
爪数3本
アズワン品番64-2213-58
1台
¥155,100
税込¥170,610
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム
適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520
質量(kg)9.89
アーム長さ(mm)500
アズワン品番64-2213-46
入数3本組
1組
¥89,100
税込¥98,010
当日出荷
仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。
材質ドイツ鋼
長さ(mm)(爪懐)30
質量(kg)16.3
引張強度12t
最大径(Φmm)650
アーム長さ(mm)300
能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710
爪幅(mm)35
アズワン品番64-2212-96
爪厚さ(mm)44344
1個
¥239,400
税込¥263,340
当日出荷
全長(mm)49
質量(g)107
外径(Φmm)19.5
適合ねじM12×1.25
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7893-30
1個
¥2,680
税込¥2,948
3日以内出荷
ヘッド位置を5段階に調整できます
全長(mm)340
アズワン品番64-2215-62
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
質量(kg)9.5
最大径(Φmm)115
アズワン品番64-2215-46
1個
¥94,400
税込¥103,840
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130
質量(kg)1.89
アーム長さ(mm)250
アズワン品番64-2214-09
入数3本組
1組
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130
質量(kg)1.35
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2214-08
入数3本組
1組
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-250
質量(kg)5.49
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2214-04
入数3本組
1組
¥74,900
税込¥82,390
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-90、EA500CG-120
質量(kg)1.86
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2214-01
入数3本組
1組
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ