用途金属板の直線、曲線、中抜き切断
エスコ品番EA166A
全長(mm)170
質量(kg)1.1
ねじ下穴サイズ(mm)Φ21
使用圧力(MPa)0.62
切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0
刃幅(mm)4
空気消費量(L/min)280
所要圧縮機(kw)1.5
ストローク数(min-1[回/分])3500
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓
エスコ品番EA960AB-6
質量(kg)5.1
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)850
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
関連キーワード