318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-1A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計 付属品テストリード、携帯ケース サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 定格電圧500V 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと) 直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5% 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと) 安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

仕様国際安全規格CEマークを取得 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 測定範囲0/2000MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 電圧DCV:60V 目盛1/2/1000/2000MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

仕様国際安全規格CEマークを取得 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 測定範囲0/1000MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 電圧DCV:60V 目盛0.5/1/500/1000MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-2A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

仕様国際安全規格CEマークを取得 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 測定範囲0/100MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 目盛0.05/0.1/50/100MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s) アズワン品番65-2167-36
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計 付属品テストリード、携帯ケース サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 定格電圧1000V 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと) 直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5% 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと) 安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリード エスコ品番EA709BB-1 質量(g)420 電源単3電池×4本(付属) 適合規格JIS C1302: 2018 交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%) 定格電圧 DC V50/125/250/500 測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)100(定格) 防塵防水性能IP40 交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示 サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H) 有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%) 過負荷保護AC 600 V (10s)
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア アズワン品番65-9272-47
1台
57,200 税込62,920
翌日出荷

1個
48,400 税込53,240
翌日出荷

付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
1台
52,800 税込58,080
翌日出荷

スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
仕様●抵抗:30Ω●定格出力:20W●使用条件:60W・90W●SBU-I用●ブレーキパック用 アズワン品番65-9333-10
1個
780 税込858
翌日出荷

仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:MET-10X●接地抵抗:0.10~500.0Ω●精度:0.10~1.00Ω/±0.1Ω 1.00~10.00Ω/±0.5Ω 10.0~50.0Ω/±2.0Ω 50.0~200.0Ω/±5.0Ω 200.0~300.0Ω/±20.0Ω 300.0~500.0Ω/±30.0Ω●機能:データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示●電源:単3電池×4本(付属) ※ACアダプタ(別売)●サイズ:本体/190(W)×42(D)×140(H)mm、検出用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm、注入用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm●重量(g):本体/約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440●測定機能:接地抵抗、交流電流(負荷電流・漏れ電流)サージインピーダンス●付属品:キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線●CT内径:Φ34mm●Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計●接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能 アズワン品番65-3888-54
1台
173,000 税込190,300
翌日出荷

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止 アズワン品番78-1122-46
1個
34,800 税込38,280
5日以内出荷

仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ アズワン品番65-9272-12
1箱(2個)
880 税込968
翌日出荷

仕様●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ アズワン品番65-9272-11
1箱(2個)
880 税込968
欠品中

抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。 圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。 取付テープで取り付けが簡単。 エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。 花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。 粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭 セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ 材質ポリエステル不織布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)約625×625 質量(g)21 アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
1,190 税込1,309
当日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)530 対辺寸法(inch)2 エスコ品番EA614SV-32 質量(g)1817 寸法d(mm)74 寸法b(mm)103
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)480 対辺寸法(inch)1・1/2 エスコ品番EA614SV-28 質量(g)961 寸法d(mm)53.6 寸法b(mm)87
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)160 対辺寸法(inch)1/2 エスコ品番EA614SV-11 質量(g)57 寸法d(mm)18.8 寸法b(mm)30
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ110×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):100●適合本体:EA508FA-2用 アズワン品番65-2133-11
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

区分DS2 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 入数20枚入り 指定防護係数10
1箱(20枚)
2,440 税込2,684
当日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵 アズワン品番65-9283-77
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON 極数2極双投 端子形状ねじ端子 耐電圧AC 2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)28 操作部形状基本レバー パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-20 最大取付パネル厚(mm)5.5 電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

国家検定合格品[区分DS2] 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa 区分DS2 アズワン品番65-2220-94 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,000 税込3,300
当日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1/2×9/16(対辺) 全長(mm)190 エスコ品番EA615KB-5 質量(g)73 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)30 寸法b2(mm)32 商品構成単品
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

仕様●接地抵抗:0.20/2.00/20.00/50.0/100.0/200.0/400/600/1200/1600Ω●交流電流:20.00m/200.0m/2.000/20.00/60.0A●確度:抵抗/±1.5%rdg±0.02Ω 電流/±2.0%rdg±0.05mA●最大許容入力(電流測定):AC100A 連続、AC200A 2分間(50Hz/60Hz)●メモリ機能:メモリ保存数2000個●アラーム機能:抵抗・電流アラーム/しきい値未満または超過でビープ鳴動●高調波:電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(ワイヤレスアダプタ装着時)●その他機能:データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタ装着時のみ)●防塵・防水性:IP40ただしクランプセンサを閉じた状態●電源:単3電池×2本(付属)●連続使用時間:約40時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ未装着時)約35時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ装着、無線通信時)●測定可能導体径:Φ32mm●サイズ:73(W)×43(D)×218(H)mm●重量:620g●付属品:携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×1、ストラップ×1●ワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送(ワイヤレスアダプタ装着時)●測定データを無線でExcelに直接転送入力(ワイヤレスアダプタ装着時)●接地抵抗測定は多重接地専用●電源ラインの漏れ電流測定●60 Aまでの負荷電流測定も対応●薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 アズワン品番65-9272-67
1台
182,600 税込200,860
8日以内出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DP-4A 材質ウレタン 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1500 先端幅(mm)500 エスコ品番EA650RM-50 質量(kg)1.3
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DR-5A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。
材質NBR(ニトリルゴム) エスコ品番EA997RB-2 厚さ(mm)2 長さ(m)2 機能除電 表面抵抗(Ω)1.5×10^5 幅(m)1
1個
34,100 税込37,510
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-4A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5A 材質ウレタン 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)8 使用流体空気/水 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1800 先端幅(mm)800 エスコ品番EA650RM-80 質量(kg)1.7
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-5A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号) アズワン品番65-9283-85
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷