仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能
エスコ品番EA639CL
寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)60
締付け能力50kg
取付穴(mm)Φ4.4×4
クランプネオプレンキャップ
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-12
寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4
材質(本体)ステンレス
質量(g)170
締付け能力91kg
取付穴(mm)Φ5.2×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥3,650
税込¥4,015
当日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型
エスコ品番EA639SE-1
材質スチール
ストローク(mm)15.5
寸法(mm)(取付金具)23×42
全長(mm)104
締付け能力50kg
クランプネオプレンキャップ
操作反時計
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SC-3
寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38
材質(本体)ステンレス
質量(g)265
締付け能力227kg
取付穴4箇所
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-2
寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4
材質(本体)ステンレス製
質量(g)170
締付け能力91kg
取付穴(mm)Φ5.2×4
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SC-2
寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37
材質(本体)ステンレス
質量(g)130
締付け能力90kg
取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639CA-2
寸法(mm)(取付金具)46×44
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)230
締付け能力150kg
取付穴(mm)Φ7×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639CN
寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)2540
締付け能力550kg
取付穴(mm)Φ8.7×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342
開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-3
寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9
材質(本体)ステンレス製
質量(g)355
締付け能力227kg
取付穴(mm)Φ7.2×4
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-4
寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2
材質(本体)ステンレス製
質量(g)635
締付け能力340kg
取付穴(mm)Φ8.7×4
クランプ六角ボルト頭
開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
仕様プッシュプル型・横押え型
エスコ品番EA639SE-2
材質スチール
ストローク(mm)15.5
寸法(mm)(取付金具)23×42
全長(mm)104
クランプネオプレンキャップ
操作時計
締付け能力(kg)50
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様プッシュプル型、横押え型
エスコ品番EA639WE-2
材質スチール(ニッケルメッキ)
ストローク(mm)-1:15、-2:25
寸法(mm)57×64
全長(mm)225/245
締付け能力318
クランプポリエチレンキャップ
1個
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・下方押え型
エスコ品番EA639WA-1
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)42×45
全長(mm)167
締付け能力204
クランプポリエチレンキャップ
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SC-1
寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8
材質(本体)ステンレス
質量(g)35
締付け能力27kg
取付穴(mm)4
クランプナベネジ頭
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
1個
¥3,640
税込¥4,004
8日以内出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に
材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)
寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)
質量(kg)2.35
サイズA3
1枚(1枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
関連キーワード