12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-16 高さ(mm)9 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.373 許容荷重(N)1.67 巻方向 密着高さ(mm)3.3 許容荷重時高さ(mm)4.53
1個
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-17 高さ(mm)17 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.196 許容荷重(N)1.77 巻方向 密着高さ(mm)5.5 許容荷重時高さ(mm)8
1個
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VB-4 高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00 総巻数(巻)5.5 密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-12 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.206 許容荷重(N)0.88 巻方向 密着高さ(mm)1.7 許容荷重時高さ(mm)2.71
1個
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-11 高さ(mm)4.5 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.324 許容荷重(N)0.83 巻方向 密着高さ(mm)1.3 許容荷重時高さ(mm)1.92
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-15 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.275 許容荷重(N)1.23 巻方向 密着高さ(mm)2.5 許容荷重時高さ(mm)7.54
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-13 高さ(mm)8 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.177 許容荷重(N)0.83 巻方向 密着高さ(mm)1.9 許容荷重時高さ(mm)3.28
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-14 高さ(mm)4 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.588 許容荷重(N)1.18 巻方向 密着高さ(mm)1.5 許容荷重時高さ(mm)2
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-3 高さ(mm)5.5 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.579 許容荷重(N)1.42 巻方向 密着高さ(mm)2.4 許容荷重時高さ(mm)3.04
1パック(5本)
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-42 高さ(mm)15 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.118 許容荷重(N)1.18 巻方向 密着高さ(mm)2.5 許容荷重時高さ(mm)5
1個
520 税込572
翌日出荷

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
翌日出荷