7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質炭素鋼(S60C) エスコ品番EA952TA セット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12) 質量(g)580 ケース寸法(mm)210×140×45
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

水切り用 押し引きに応じてゴムの角度が変わるので除水がスムーズです。
ゴム幅(mm)400 全長(mm)1365 エスコ品番EA928CC-121A 材質ヘッド部:ポリプロピレン・クロロプレンゴム、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

2サイズのチップがついています。 オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで 押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに エスコ品番EA514BS 全長(mm)310 刃幅(mm)85 刃の厚さ(mm)3.3
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない※試験方法:大きさが0.3-10マイクロメートルの排出じんあい量測定。回転ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」を採用。髪の毛などがからまりにくく、すっきり吸引。お手入れもラクです(※メーカー調べ)ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。アイドリング&ストップ機能お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。
質量(kg)2.3(本体質量) 3.6(標準質量) ライトゴールド 消費電力(W)約180~840 電源100V 適合規格紙パック:EA899AH-102、-103、-105 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)約50~340 騒音値(dB)約51~57 機能ヘッド:自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機能、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ サイズ(mm)207(W)×339(D)×203(H) ヘッド幅(mm)約230 省エネ機能[ecoこれっきり]運転「中」「弱」自動切替え アイドリング&ストップ機能 集じん量(L)1.3
1台
60,700 税込66,770
3日以内出荷

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減。シリーング剤が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。 狭い場所での扱いにくさを軽減。カートリッジ押し出し棒の引き代が短い2段ラック式なので、取り回しがラク。 5段階押出力調整可能 後ダレ防止機構付 シーリング材残量表示付 カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能
仕様●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●電流:1.5A●充電時間:約30分(フル充電)●押出力:2.45kN●使用可能カートリッジ:外径Φ50mm以下、内径42mm以上、容量400ml以下のシーリング材●サイズ:501×142×259(H)mm●重量:2.15kg(バッテリー含む)●付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセージ用アタッチメント アズワン品番65-2221-39 危険物の類別非危険物
1台
57,300 税込63,030
翌日出荷

スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用) エスコ品番EA104Q-6
1個
655 税込721
当日出荷