19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g 質量(g)290 電源単3電池×4本(別売) 最大出力(W)16 周波数特性80Hz~12kHz 本体サイズ(mm)141×40×105
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-7 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250 最大出力(W)10 仕様防水型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-6 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約660 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)6本:約8、4本:約5 IP等級X5
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm) アズワン品番65-2197-17
1個
12,600 税込13,860
当日出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-8 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(サイレン:約20分)、【4本使用時】音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400 最大出力(W)10 エスコ品番EA916X-20 寸法(mm)直径155×250 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約810 電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池) 定格出力(W)6 充電時間(時間)約50 電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5 IP等級65
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500 最大出力(W)23 仕様防滴型・抗菌仕様 エスコ品番EA916X-18 寸法(mm)直径210×319×291(H) 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約950 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力15 電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X4
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

到達距離(m)音声:800、ホイッスル:1000 仕様抗菌仕様 付属品防滴カバー エスコ品番EA916X-23 寸法(mm)直径351×512 質量(kg)約3.6 電源単1電池×10本
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に
仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し アズワン品番65-2241-67
1台
11,500 税込12,650
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m 仕様ホイッスル音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m 仕様サイレン音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000 最大出力(W)45 付属品ハンドマイク、肩掛けベルト エスコ品番EA916X-43A 材質ASA樹脂 寸法(mm)218×350×371(H) 質量(kg)約4.1(乾電池除く) 電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー) 定格出力(W)30 周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内) 防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4 送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

仕様通達距離:音声:約800m、サイレン音:約1000m外部電源使用電圧範囲:DC10~16V(12Vバッテリー)、 付属品ハンドマイク、肩掛けベルト 材質ASA樹脂 寸法(mm)218×350×371(H) 質量(kg)約4.1(乾電池除く) 電源単1電池×8本(別売)、または12Vバッテリー 最大出力(W)45 定格出力(W)30 周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内) アズワン品番64-7946-46 電池使用時間(時間)音声:約22、サイレン:約120分 防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
1台
77,500 税込85,250
翌日出荷

日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)152×198 質量(kg)1.3 取付金具U字形ブラケットL形 音圧レベル(dB)105(1W/1m) 再生周波数(Hz)400Hz~8kHz 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)定格2kΩ IP等級65
1台(1台)
9,510 税込10,461
翌日出荷

無線機の外部スピーカーや工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに最適です。防滴型。
寸法(mm)152×178 質量(kg)1.2 取付金具U字形ブラケットL形 音圧レベル(dB)105(1W/1m) 再生周波数(Hz)400Hz~7kHz 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)定格8Ω IP等級65
1台(1台)
7,480 税込8,228
翌日出荷

仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m) 材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス 寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H) 防塵防水性能IP65 取付金具U字形ブラケット S形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)8
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷

到達距離(m)音声:約120(JEITA) 最大出力(W)4 仕様抗菌仕様 エスコ品番EA916X-5 全長(mm)210 質量(g)約610 電源単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A) 口径(Φmm)137 定格出力(W)3 電池使用時間(時間)約10(JEITA) IP等級X5
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷