6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500 最大出力(W)23 仕様防滴型・抗菌仕様 エスコ品番EA916X-18 寸法(mm)直径210×319×291(H) 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約950 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力15 電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X4
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

到達距離(m)音声:約400 最大出力(W)23 仕様抗菌仕様 付属品単3電池用アダプター×3個 エスコ品番EA916X-19 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径210×319 質量(g)本体:約940、マイク:150 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力(W)15 電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

到達距離(m)音声:約400、ホイッスル:約500 仕様抗菌仕様 エスコ品番EA916X-22 寸法(mm)直径210×310 質量(g)約910(本体)、150(マイク) 電源単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

用途工場内および屋外用 エスコ品番EA763CS-3 寸法(mm)300×202×30 質量(kg)2.7 保護等級X4 取付金具U字形ブラケットL形 再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB) 音圧レベル(dB)出力101(1W/1m) 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)670
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m) 材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス 寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H) 防塵防水性能IP65 取付金具U字形ブラケット S形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)8
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷

ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。
寸法(mm)380×399 質量(kg)約3 取付金具U字形ブラケットL形 音圧レベル(dB)106(1W/1m) 再生周波数(Hz)250Hz~8kHz 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)定格670Ω IP等級65
1台(1台)
18,000 税込19,800
翌日出荷