ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
アズワン品番65-9276-49
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
質量(g)101
レンズ径(Φmm)28
倍率(倍)10
アーム寸法(mm)54
ベース寸法(mm)Φ45
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
質量(g)94
レンズ径(Φmm)20
倍率(倍)15
アーム寸法(mm)54
ベース寸法(mm)Φ45
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
質量(kg)1.4
レンズ径(Φmm)100
倍率(倍)2
アーム長さ(mm)335
ベース寸法(mm)50×60×55(H)
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
質量(g)288
レンズ径(Φmm)100
倍率(倍)2&4(小レンズ)
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)アクリル
アズワン品番64-7913-78
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)
質量(g)109
電源単4形乾電池3本
倍率(倍)2.5
アーム長さ(mm)最大170
光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)
ベース寸法(mm)95×67×38
アズワン品番64-7913-97
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
関連キーワード