16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4 レンズ径(Φmm)90 エスコ品番EA756ME-90 材質(黒い部分)樹脂 全長(mm)187 質量(g)125 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍) 仕様樹脂レンズ サイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。) 電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属) レンズ径(Φmm)23mm 光源白色LED球
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質本体、レンズ:プラスチック 寸法(mm)Φ117×240 質量(g)118(電池含む) 電源単4電池2本(付属) レンズ径(Φmm)110 倍率(倍)2/4 光源LED球 アズワン品番64-7913-82
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚 寸法(mm)104×149×227H 質量(g)680 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル センサー350万画素CMOSセンサー ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA フォーマット形式【保存】JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番65-2177-89 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 映像圧縮方式H.264 バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
47,900 税込52,690
翌日出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド 寸法(mm)130×103×29H 質量(g)200 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4) 接続方式USB センサー500万画素 CMOSセンサー 連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時) ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG) 充電時間(時間)約3.5 アズワン品番65-2177-88 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
39,000 税込42,900
翌日出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。
仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cm アズワン品番65-3889-15
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

材質アクリル、abs、鉄 寸法(mm)160×205×41(H) 質量(kg)1.9 レンズ径(Φmm)メイン:145×110、サブ:30、25 倍率(倍)メイン:1.8、サブ:4、7 作動距離(mm)1.8倍:380、4倍:約68、7倍:35 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-7913-72
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

付属品ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース 電源バッテリー 連続使用時間(時間)7 充電時間(時間)3
1個
28,400 税込31,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明のポリカーボネートなので清潔感と明るさのある仕切りとして使えます。ソーシャルディスタンスの確保に困難なオフィス内での新型ウィルス対策に適しています。自立式なので簡単に設置、移動が出来ます。
仕様●型番:1520-94●サイズ(W×D×H)mm:55×55×30●重量(g):43●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:4倍●レンズ径:35mm●目とレンズの適正距離:8cm●光源:LED球●電源:CR2032×1個(付属)●テスト用バッテリーCR2032付き アズワン品番65-3889-19
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

質量(g)288 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)2&4(小レンズ) アーム長さ(mm)230 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-7913-78
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付 アズワン品番65-3889-25
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷