サイズフリーサイズ(75~125cm)
質量(g)650(ボンベ含む)
浮力(kg)11.1(初期浮力)
アズワン品番64-2276-36
1着
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:103×114.5×24(H)mm●引出し:2列6段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-2166-16
関連資料RoHS(0.04MB)
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:103×114.5×50(H)mm●引出し:2列3段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-2166-17
関連資料RoHS(0.04MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:48×114.5×24(H)mm●引出し:4列6段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mm
アズワン品番65-2166-14
関連資料RoHS(0.04MB)
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:48×114.5×50(H)mm●引出し:4列3段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mm
アズワン品番65-2166-15
関連資料RoHS(0.04MB)
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:214×114.5×50(H)mm●サイズ:225×133×169(H)mm●引出し:1列3段●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-2166-18
関連資料RoHS(0.04MB)
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
穴の拡張やねじ頭、ダイヤルフィートの清掃、面取りに最適です
全長(mm)105
先端形状Φ3×Φ4.5、Φ3×Φ4、Φ1×Φ2、Φ2.5×Φ4、Φ0.9×Φ1.3、Φ3×Φ4
アズワン品番64-2272-19
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
引き出し4列6段
EA661CM-24×4
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引き出し内寸:103×114.5×50(H)mm
アズワン品番65-2166-28
関連資料RoHS(0.04MB)
1セット
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
引き出し2列6段
EA661CM-25×4
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引き出し内寸:214×114.5×50(H)mm
アズワン品番65-2166-29
関連資料RoHS(0.04MB)
1セット
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
スイベルヘッド付
円形、楕円形の固定、拡張に。
樹脂グリップ付
スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール
アズワン品番65-2137-47
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ
仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0
アズワン品番65-3887-48
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
マチ拡張機能でシーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できるパソコンバッグです。
マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。
お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。
パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。
フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。
ショルダーベルト付
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:BAG-W3BK●サイズ(W×D×H)mm:370×100×290●重量(kg):0.58●PC収納部:14インチワイドまで●パソコン収納部内寸:340(W)×40(D)(マチ拡張時D160)×250(H)mm●材質:ポリエステル(撥水加工)●カラー:ブラック
アズワン品番67-7213-69
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー
アズワン品番65-9276-61
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-65
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
仕様●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11●サイズ:69(W)×43(D)×18.5(H)mm●重量:44g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●コネクター形状:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●コネクター形状(パソコン接続側):USB Type-A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)●最大接続可能台数:6台●消費電流:300mA(最大)●動作温度:0℃~40℃●湿度範囲:20%~80%(結露なきこと)●付属品:ドライバCD●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アズワン品番65-9282-15
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
ABS車対応。
1人で素早く作業完了。
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。
本体の保管に便利な防塵カバー付き。
息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に
仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa
セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース
寸法(mm)320×205×210(H)
質量(kg)8.5
容量(L)2
ホース内径(Φmm)5
吸入口サイズR1/4"
ホース外径(Φmm)8
アズワン品番64-2235-82
危険物の類別非危険物
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
色ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)
質量(g)22.4
ケーブル長(m)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11
対応HDCP1.4/HDCP2.2対応
消費電力(mA)250
最大解像度3840×2160 (4K)/60Hz
コネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メス
ケーブル径(Φmm)約3.1
1個(1個)
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.6
シリーズSPECIALTY
入数(双)1
機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●<USBハブ部>
アズワン品番65-9282-12
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
仕様EA976DN-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数5
アズワン品番64-7979-40
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
仕様EA976DL-90Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7979-04
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥24,300
税込¥26,730
当日出荷
仕様EA976DK-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7978-99
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
仕様EA976DL-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7979-12
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
仕様EA976DH-120Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数3
アズワン品番64-7978-79
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
スチール製
ボルトレス
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
オプションで3種類のセンサを搭載すれば同時に4種類の測定が可能です。各種排ガス関連の演算機能の他、高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能など、実用的な機能を搭載しており、工業炉・コージェネレーション・ディーゼルエンジンなどの排ガス測定に適し
仕様●測定対象:O2(標準)CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2(オプションによる)●測定範囲:O2/0~25Vol.% CO/0~10.000ppm Colow/0~500ppm NO/0~4.000ppm NOlow/0~300ppm NO2/0~500ppm SO2/0~5.000ppm 温度/-40~+1.200℃ 差圧(レンジ1)/-40~+40hPa 差圧(レンジ2)/-200~200hPa 絶対圧/600~+1.150hPa●分解能:O2/0.01Vol.% CO/1ppm Colow/0.1ppm NO/1ppm NOlow/0.1ppm NO2/0.1ppm SO2/1ppm 温度/0.1℃ 差圧(レンジ1)/0.01hPa 差圧(レンジ2)/0.1hPa 絶対圧/1hPa●精度±1digit:O2/±0.2Vol.% CO/±10ppmまたは測定値の±10%(0~200ppm)±20ppmまたは測定値の±5%(201~2.000ppm)Colow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO/±5ppm(0~99ppm)測定値の±5%(100~1.999ppm)測定値の±10%(2.000~4.000ppm)NOlow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO2/±10ppm(0~199ppm)測定値の±5%(その他の範囲)SO2/±10ppm(0~99ppm)測定値の±10%(その他の範囲)温度/±0.5℃(0~+99℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)差圧(レンジ1)/±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)差圧(レンジ2)/±0.5hPa(-49.9~49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)絶対圧/±10hPa●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、排ガス露店温度、排ガスCO2●メモリ容量:100フォルダ●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:103×65×283mm●重量:960g●付属品:O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:160×240pixl(4階調白黒)●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~50℃●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応●産業向けの設計●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●PCやノートパソコンでの測定データ管理
アズワン品番65-9282-94
1台
¥280,000
税込¥308,000
8日以内出荷
フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン
質量(g)約800
容量(L)約8
外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
1個(1個)
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数6
アズワン品番64-7977-99
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥110,200
税込¥121,220
7日以内出荷
仕様EA976DJ-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数3
アズワン品番64-7978-91
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1500
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥35,400
税込¥38,940
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数6
アズワン品番64-7977-93
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥87,100
税込¥95,810
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数5
アズワン品番64-7977-87
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥95,300
税込¥104,830
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数5
アズワン品番64-7977-82
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×450×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥51,400
税込¥56,540
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数5
アズワン品番64-7977-81
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥75,400
税込¥82,940
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数5
アズワン品番64-7977-78
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)895×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥62,300
税込¥68,530
7日以内出荷
仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)幅55
棚段数4
アズワン品番64-7977-75
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×868×1800
均等耐荷重(kg/台)1500
均等耐荷重(kg/段)300
1台
¥80,300
税込¥88,330
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ