「指 はさみ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端が丸みを帯びているので、カットする材質が重なってる場合、次の層にハサミを滑り込ませる時に穴が開いたり損傷することを防ぎます。作業者自身が指を怪我したりすることを防げます。
全長(mm)200
刃長(mm)64
材質(刃)鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)
1本
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。
ユーザーの指を保護するダブルガード。
自動オープニングラチェット。
仕様●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mm
アズワン品番65-2142-22
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
美容はさみにヒントを得た新しい発想の鼻毛カット用です。
小指を指かけに乗せてカットします。
鼻を傷つけないよう刃先は丸く加工しています。
仕様ケース付き
エスコ品番EA916HB-8
材質ステンレス
全長(mm)98
質量(g)14
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
左右兼用。刃同士が接点で接触する「3D設計刃」で、どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない。表裏どちらからでもはめられるキャップ付。がたつき防止リング。柔らかく弾力性のあるエラストマー素材を使用した”低反発グリップ”を採用。使用時の当たり方に合わせてエラストマーの厚みを変えているので、長時間使用しても指が痛くなりにくいグリップです。軽い切れ味が特徴の”ベルヌーイカーブ刃”を採用。常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根本から刃先までどの位置で切っても対象物をしっかりキャッチします。高硬度チタニウムコーティングにより、耐久性が向上し極上の切れ味が長く続きます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。
はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。
仕様●刃:ステンレススチール●全長:134mm●刃長:56mm
1丁
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。
耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)180
刃長(mm)80
エスコ品番EA540LA-2
材質チタン合金
質量(g)68
刃形ストレート
刃部加工チタンコート
1個
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ステンレスの3倍強度があります。
粘着材がひっつきません。
耐腐食性があります。
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)205
刃長(mm)85
エスコ品番EA540LA-13
材質チタン合金
形状ストレート
質量(g)70
刃部加工チタンコート
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利。庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理)
アズワン品番65-3885-15
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。
耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)125
刃長(mm)55
エスコ品番EA540LA-1
材質チタン合金
質量(g)29
刃形ストレート
刃部加工チタンコート
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
ソフトグリップ長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。握りやすいグリップと、シャープな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。人間工学から生まれた、握りやすく柔らかいグリップ。手に余計な負担がかかりにくい設計です。
仕様●型番:320DX-M●全長:155mm●刃長:30mm●刃形状:ソリ刃●重量:45g●刃材質:ステンレス鋼●バイパス型
アズワン品番65-5663-50
1個
¥1,820
税込¥2,002
3日以内出荷
大小2本セットのハサミです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ステンレスの3倍強度があります。
粘着材がひっつきません。
耐腐食性があります。
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)(小)125、(大)180
刃長(mm)(小)55、(大)80
エスコ品番EA540LA-11
材質チタン合金
質量(g)(小)27、(大)50
刃部加工チタンコート
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
関連キーワード