カテゴリ

  • 塗料(7)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(613)
  • 常磐精工(56)
  • トリニティ(46)
  • スケーター(27)
  • SARAYA(サラヤ)(20)
  • エツミ(16)
  • PLUS(プラス)[文具](15)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • コロプラスト(14)
  • XANAX(ザナックス)(14)
  • ロックペイント(13)
  • Simplism(13)
  • 柏田製作所(12)
  • ATG(12)
  • サンナイス(12)
  • アトムハウスペイント(11)
  • 神東塗料(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指 出し」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
4,400税込4,840
1双(1双)
翌日出荷
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)0.6シリーズSPECIALTY入数(双)1機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry厚さ(mm)0.8シリーズM-PACT入数(双)1機能耐久性、通気性、耐衝撃
Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコΦ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付エスコ
94,600税込104,060
1個
翌日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具衝撃、熱、化学物質に強いワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8アズワン品番68-5208-37
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) エスコ安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)エスコ
100,400税込110,440
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
ビスブレイクスタビードライバーセット エスコビスブレイクスタビードライバーセットエスコ
2,920税込3,212
1セット
翌日出荷
マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)エスコ
8,610税込9,471
1丁
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロックエスコ
125,400税込137,940
1個
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
30m 墨つぼ ミニ/青 エスコ30m 墨つぼ ミニ/青エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
手巻き式付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適ゴムパッキン開閉蓋付自動調速巻取式、かるこが手元で減速します狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド仕様糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付糸替え時に便利な糸通し棒付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-LIGHTMK-B●糸太さ:0.6mm●糸長さ:30m●サイズ:155×68×38mm●重量:84g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-46
15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ15m 墨つぼ ミニ/黒エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適糸替え時に便利な糸通し棒付糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-45
足踏式消毒液スタンド ステンレス製 300×240×750mm エスコ足踏式消毒液スタンド ステンレス製 300×240×750mmエスコ
15,300税込16,830
1台
翌日出荷
ボトルの大きさ(高さ)に合わせてポンプ押さえの固定位置を調節できます。小型、軽量で出し入れや移動が楽にできます。
材質ステンレス(SUS430) ※一部メッキ部品を使用寸法(mm)300×240(ペダルを含む場合/280)×750(ボトル押さえ棒を含む場合1000)mm質量(kg)3.1耐荷重(kg)50(実用)アズワン品番65-2243-30繰り返し・詰め替え対応
丸鋸ガイド定規(取手付) エスコ丸鋸ガイド定規(取手付)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個アズワン品番65-2234-69
かるこ(EA581DA-51,52用) エスコかるこ(EA581DA-51,52用)エスコ
755税込831
1パック(2個)
翌日出荷
EA581DA-51、52用かるこ 巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ 針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計 糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。 カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
仕様●サイズ:55(W)×17(D)×21(H)mm●材質:ABS・POM●入数:2個アズワン品番65-2149-79
ウォーターポンププライヤー(ばね付) エスコウォーターポンププライヤー(ばね付)エスコ(1件のレビュー)
2,050税込2,255
1丁
翌日出荷
1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52アズワン品番65-2138-63
[フリー] 手袋(指出し・薄手ナイロン/10双) エスコ[フリー] 手袋(指出し・薄手ナイロン/10双)エスコ(1件のレビュー)
1,660税込1,826
1袋(10双)
翌日出荷
指先のない手袋なので組立や検査などに。
サイズフリー全長(cm)約14材質ナイロンエスコ品番EA354AD-1入数(枚)10ゲージ13
55mmx5m 標識テープ・リール(関係者以外立入禁止) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(関係者以外立入禁止)エスコ
8,440税込9,284
1個
翌日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-103材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール幅(mm)60厚さ(mm)0.2文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り)質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Cメーカー中発販売文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止)エスコ
8,440税込9,284
1個
当日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール幅(mm)60厚さ(mm)0.2文字内容危険立入禁止(英文字入り)質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Bメーカー中発販売文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
55mmx5m 標識テープ・リール(無地・黄/黒) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(無地・黄/黒)エスコ
8,440税込9,284
1個
翌日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
取付方式テープ材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニールエスコ品番EA983DB-101幅(mm)60厚さ(mm)0.2質量(g)310長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Aメーカー中発販売ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1.0kg 耐熱塗料(半艶・白) エスコ1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-4耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) エスコ1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)エスコ
9,910税込10,901
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-2耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀) エスコ3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-11耐熱温度(℃)300内容量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
800g 耐熱塗料(半艶・銀) エスコ800g 耐熱塗料(半艶・銀)エスコ
8,550税込9,405
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-1内容量(g)800耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク) エスコ420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にライトオークエスコ品番EA942CH-46主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット) エスコ420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にウォルナットエスコ品番EA942CH-44主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
420ml [油性]ニススプレー(クリアー) エスコ420ml [油性]ニススプレー(クリアー)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にクリアーエスコ品番EA942CH-41主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
[L] 指サック(超柔軟型/3個) エスコ[L] 指サック(超柔軟型/3個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
ミシン目にそって切れば、爪を出して作業できます。
サイズLエスコ品番EA765MX-3ブルー内径(Φmm)18繰り返し・詰め替え対応
[M] 指サック(超柔軟型/3個) エスコ[M] 指サック(超柔軟型/3個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
ミシン目にそって切れば、爪を出して作業できます。
サイズMエスコ品番EA765MX-2グリーン内径(Φmm)16繰り返し・詰め替え対応
[S] 指サック(超柔軟型/3個) エスコ[S] 指サック(超柔軟型/3個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
ミシン目にそって切れば、爪を出して作業できます。
サイズSエスコ品番EA765MX-1ピンク内径(Φmm)14繰り返し・詰め替え対応
クロスの型どりキット エスコクロスの型どりキットエスコ
1,070税込1,177
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物
コンテナ(78L) エスココンテナ(78L)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
コンテナ(14L) エスココンテナ(14L)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
(軽量)コンテナ(87L) エスコ(軽量)コンテナ(87L)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら