「指カバー」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用
エスコ品番EA354EH-2
機能耐切創性、低発塵
耐切創性4
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用
エスコ品番EA354EH-1
機能耐切創性、低発塵
耐切創性4
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
厚さ(mm)0.8
全長(mm)220
色ブラウン
サイズM
規格EN388 2121X
シリーズORIGINAL
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)21
1双(1双)
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
内ポケット部には曲尺専用の収納スペース付です。
バッグ背面には多目的に使える大型ポケット付。
付属の収納カバーを使い、鋸も収納できます。
ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925CH-26
寸法(mm)560×205×325(H)
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)325
外寸法・奥行(mm)205
1個
¥6,320
税込¥6,952
当日出荷
リング付
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。
リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど
仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66
アズワン品番65-2187-04
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
フタあり
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
質量(kg)1.6
色クリアー
容量(L)約20.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
色チャコールグレー
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
色チャコールグレー
質量(g)1300
容量(L)19.5
耐荷重(kg)1個当たり:19/積み重ね時:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:362×240×232/外寸:450×295×255
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
色チャコールグレー
質量(g)3300
容量(L)58.7
耐荷重(kg)1個当たり:45/積み重ね時:130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:522×378×308/外寸:624×450×330
積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付
アズワン品番65-5659-79
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
柔軟性・耐久性に優れています。
天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工
材質牛革
エスコ品番EA353AR
セット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
関連キーワード