「指示板」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA948J-305
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)20×12×0.3
タイプねじ止め
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
仕様処理/目盛り彫り込み
エスコ品番EA948J-301
材質アルミ
寸法(mm)20×12×0.5
タイプ接着
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
仕様処理/目盛り彫り込み
エスコ品番EA948J-302
材質アルミ
寸法(mm)20×12×0.5
タイプねじ止め
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
寸法(mm)450×450
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA983FT-416
材質アルミ
質量(kg)3.6
タイプ全面反射
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。
寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)
質量(kg)4
色赤
電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))
光源高輝度レッド32個
1個
¥27,100
税込¥29,810
当日出荷
点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群。
光センサーで夜間自動点灯機能付。
折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オープン時】834×527×406、【折り畳み時】572×92.5×406
エスコ品番EA983FT-24
質量(kg)約4.8
電源単3電池×4本(別売)
光源高輝度LED球16灯
電池寿命(時間)約60
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-172
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ全面反射タイプ
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H)
エスコ品番EA983FT-171
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色赤/白
タイプ矢印反射
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌々日出荷
非粘着。片面印刷。標示板裏面全体がマグネットになっています。マグネットタイプ。塩素化ポリエチレン。当該情報の明示(指示)に。
材質塩素化ポリエチレン
寸法(mm)250×80×0.8
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
アズワン品番68-1860-48
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
関連キーワード