15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948J-305 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)20×12×0.3 タイプねじ止め
1個
610 税込671
当日出荷

仕様処理/目盛り彫り込み エスコ品番EA948J-301 材質アルミ 寸法(mm)20×12×0.5 タイプ接着
1個
270 税込297
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
当日出荷


1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に エスコ品番EA944MG-24 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に エスコ品番EA944MG-21 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
275 税込303
翌日出荷

厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に エスコ品番EA944MG-23 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
760 税込836
翌日出荷

エスコ微差圧計
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式 エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム 測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm) 使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)50 寸法80(W)×85(D)×26(H)mm 質量(g)約90 精度±2.5%F.S 材質(エレメント)シリコーンゴム
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。 アズワン品番67-4729-17
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
質量(g)1260(26.0cm/両足で) サイズ(cm)26 材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 材質(甲被)牛革(型押ソフト) 機能静電、踏み抜き防止、耐熱、耐薬品性、耐油性 JIS規格JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格 足幅3E 材質(先芯)ワイドACM樹脂
1足
17,100 税込18,810
翌日出荷

測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ) 寸法(mm)フランジ:Φ160×D4 質量(g)220(電池含む) 本体寸法(mm)Φ135×D33
1個
39,800 税込43,780
翌日出荷

JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
材質甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 幅(mm)3E 質量(g)1260(26.0cm/両足で)
1足
17,100 税込18,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放散量を少なくした両面接着テープ 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。 金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mm アズワン品番68-1867-80
1巻
1,130 税込1,243
3日以内出荷

。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール
仕様●材質:甲被/牛革(型押ソフト)先芯/ワイドACM樹脂先芯 靴底/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)●サイズ:28.0cm●幅:3E●重量(g):1260(26.0cm両足で)●JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格●釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵●JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格●夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」●着脱がスムーズにできる「外チャック」付●「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造●ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」●高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級●静電タイプ●反射材付 アズワン品番65-9344-21
1足
17,100 税込18,810
翌日出荷

関連キーワード