10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
サイズA4 ブラック エスコ品番EA762DB-4 材質オレフィン素材貼り+芯材古紙100% 寸法(mm)340×235×15 タイプタテ 機能2つ折り式、マグネット付 マグネット付き グリーン購入法適合
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
サイズA4 ブルー エスコ品番EA762DB-1 材質オレフィン素材貼り+芯材古紙100% 寸法(mm)340×235×15 タイプタテ 機能2つ折り式、マグネット付 マグネット付き グリーン購入法適合
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-24 材質再生PP 有効内寸(mm)474.5×310.5×145 外寸(mm)530×366×160 フタなし 上部内寸(mm)482×318×155 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-22 材質再生PP 有効内寸(mm)310.5×209.5×145 外寸(mm)366×265×160 フタなし 上部内寸(mm)318×217×155 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

A4判E型。2つ折式。強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想のクリップホルダー。強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。補助ポケット付。
材質表紙:オレフィン素材貼り 芯材:古紙100% ネオジウム磁石2個 サイズ(mm)340×235×15
1枚
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-23 材質再生PP 有効内寸(mm)474.5×310.5×110 外寸(mm)530×366×125 フタなし 上部内寸(mm)482×318×120 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-21 材質再生PP 有効内寸(mm)310.5×209.5×110 外寸(mm)366×265×125 フタなし 上部内寸(mm)318×217×120 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-9281-12
1台
13,500 税込14,850
翌日出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム 質量(g)110 耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り) 収納本数(本)1 ホルダー数1 サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H) サイズ(Φmm)装着:16~23
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷