フック吊り下げタイプ。
ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ。
ネットの端を折って挟むと強く固定できます。
エスコ品番EA952AD-29
材質ナイロン
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ。
ネットの端を折って挟むと強く固定できます。
エスコ品番EA952AD-28
材質ナイロン
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g
アズワン品番68-1820-49
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。
スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。
ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。
M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3
アズワン品番65-2255-02
1セット
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
関連キーワード