15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-5 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)125
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

仕様★ベランダや外構のブロック塀を挟んで固定します。 材質ステンレス、青銅 設置寸法(mm)55(W)×219.5(D)×142.5(H)mm
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷



バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-4 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)100
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
材質SUS304 ねじサイズM8
1個
810 税込891
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷

クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-SPL11UBKN●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●電源:USB●サイズ:205(W)×35(D)×68(H)mm●重量:290g(スピーカー本体のみ)●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:40×40mm●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニジャック●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)●ケーブル長:PC接続ケーブル/1.2m、USB電源ケーブル/1.2m アズワン品番65-3891-66
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)28 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)7.9 荷重(kg)360 寸法H(mm)50 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)82 エスコ品番EA526WB-50
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。対応ドリンクホルダーサイズ/内径68~90mm、深さ40mm以上。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。アー
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-HLD14BK●サイズ:100(W)×110(D)×250~390(H)mm●重量:約498g●耐荷重:0.75kg●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅もしくは高さ/120~250mm、厚さ/15mm以下、重量/750g以下、画面サイズ/7~11インチ(縦)、11~13インチ(横)●カラー:ブラック●付属品:タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-9280-42
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷

アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g アズワン品番68-1820-49
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-6 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)150
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)125
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-6 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)150
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ アズワン品番68-1846-09
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷