ろ過材には、HEPAフィルターを使用。
捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。
しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-4
色ブラック
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応
指定防護係数10
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。
用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード
材質高品質不織布
寸法(mm)175×90
色ホワイト
入数(枚)50
1箱(50枚)
¥555
税込¥611
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
ろ過材には、HEPAフィルターを使用。
捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。
しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-3
色ネイビー
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応
指定防護係数10
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに
材質抗菌・消臭不繊布
厚さ(mm)2
質量(g)7
サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
¥570
税込¥627
翌日出荷
粒子捕集効率99.9%以上。
マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
付属品フィルター
エスコ品番EA800MP-1
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応
指定防護係数10
1個
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
PM2.5対応。
捕集したホコリを離さない粘着剤付。
制菌・消臭効果。
花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口など
セット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)2
寸法(mm)Φ約210
質量(g)4
アズワン品番64-7992-60
1袋(3枚)
¥485
税込¥534
翌日出荷
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。
取付テープで取り付けが簡単。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭
セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約625×625
質量(g)21
アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。
質量(g)100
サイズ(mm)186×68×35
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に
質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300
本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
仕様小型吸収缶用(10型用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-111、-115、-116ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-137)が必要です。
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様無機ガス缶用(1型AHS用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-103~-107ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様有機ガス缶用(1型有機用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-101ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
狭くて届きにくいトイレの床奥やおそうじしにくい便器のキワまで、ひざをつかずにラクラクきれい。滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集でき、着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。
適合【シート】EA922HB-69、-76
セット内容ミニワイパー本体キット(シート1枚)
材質パイプ(柄)/アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール グリップ/ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート ヘッドプレート部/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、ネオジム磁石 クッション部/スチレン系エラストマー
全長(mm)650
品名クイックル ミニワイパー
ハンドル径(Φmm)24
シートサイズ(mm)245×300
メーカー花王
アズワン品番65-2248-35
ヘッド寸法(mm)160×80
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
交換用フィルター(1枚入)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。
用途EA800MP-16、-17、18用替フィルター。
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
紙パック不要
静音で快適作業 パワー変わらず静音化
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。
ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。
サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)
アズワン品番68-1861-57
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。耳かけ式。超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。使い捨てですので、衛生的です。
吸気抵抗(Pa)5.7
寸法(縦×横)(mm)90×175
捕集効率(%)93
1箱(50枚)
¥2,900
税込¥3,190
3日以内出荷
床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい
ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能
静音で快適作業
ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
紙パック不要
絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)
アズワン品番68-1861-56
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-77
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
クリーンエリア用簡易マスク。
低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ。
ゴムひも、包装資材に低発じん素材を使用。
顔へのフィット性を良くするノースブリッジ入り。
用途一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に
形状プリーツ型
仕様金属フリー
エスコ品番EA800MF-53
入数(枚)50
構造3層
吸気抵抗(Pa)3.3
捕集効率(%)87.3
ひもタイプ耳かけ
1個(50枚)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
区分DS2
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
入数20枚入り
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-31
1巻
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
国家検定合格品[区分RL3、RS3]
粒子捕集効率(%)99.9以上
エスコ品番EA800MP-2
区分RL3、RS3
石綿(アスベスト)類対策用「石綿障害予防規則」レベル2、3対応
指定防護係数10
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
国家検定合格品[区分DS2]
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa
区分DS2
アズワン品番65-2220-94
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-32
1巻
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様特殊機器用難燃性低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。
材質モダアクリル、ポリアミド
厚さ(mm)11(±2)
使用温度範囲(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
捕集効率(%)74
アズワン品番64-7992-43
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-35
1巻
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.76
材質ポリエステル、モダアクリル
寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)
質量(kg)12.8
使用温度(℃)80まで
風速(m/s)2.5
アズワン品番64-7992-33
1巻
¥140,500
税込¥154,550
当日出荷
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-34
1巻
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)19(±3)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)0.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)98まで
アズワン品番64-7992-41
1巻
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-37
入数10枚
1箱(10枚)
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-40
入数10枚
1箱(10枚)
¥33,400
税込¥36,740
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-38
入数10枚
1箱(10枚)
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)290
質量(kg)9.5
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-81
定格風量(m3/min)31
1個
¥81,800
税込¥89,980
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)290
質量(kg)5.8
寸法(幅W×長さL)(mm)305×610
アズワン品番64-7992-80
定格風量(m3/min)14.7
1個
¥70,900
税込¥77,990
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)150
質量(kg)5.5
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-78
定格風量(m3/min)17
1個
¥67,700
税込¥74,470
当日出荷
仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)180以下
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)88
アズワン品番64-7992-44
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ