70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板にメッキ+粉体塗装。鉄道型水取り、ゲリラ豪雨の排水対策に。水や清掃時の汚水を集めるのに便利。本体に水があふれ出るのを防止する段差ストッパーが付いています。
寸法(mm)310×355×510 質量(kg)1.3
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。 手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など エスコ品番EA354GH-6 質量(g)98
1個
845 税込930
当日出荷

3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン 全長(mm)柄:900~1500 ねじ径先端:3/4”Acme 毛丈(mm)60 危険物の類別非危険物
1セット
9,940 税込10,934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋 仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh 付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター 材質コンテナ:樹脂 寸法(mm)386×279×312(H) 質量(kg)3.1 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) タンク容量(L)7 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時) 保護等級IPX5(バッテリー) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)310 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7943-20 アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
36,800 税込40,480
翌日出荷

エスコPPほうき
片手で楽な姿勢で掃除出来ます。毛先は水に強く小さなゴミでもラクラクお掃除。軽量で柄が長く美容院などの営業用に使用しても便利です。
材質穂先:特殊ポリエチレン 柄:木芯にポリエチレンカバー 質量(g)200 サイズ(mm)穂先幅:250 毛丈:150 全長:980
1セット(5本)
5,920 税込6,512
翌日出荷

EA928AG-701用。水回りの掃除、プラスチック、布地、金属に。硬質なブラシが回転しながら中央に集まるので効率的に汚れをかき出します。乾湿両方で使用可能。
材質ポリプロピレン サイズ(mm)40×50 線径(mm)0.6 毛のかたさ硬め
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

袋ごと加熱1分温めて拭きます。電子レンジ専用お掃除シート。週に1度のお手軽掃除。ベタつき落としてニオイもスッキリ!。油汚れに強いアルカリイオン水配合。2度拭き不要!
材質(アルカリ)電解水・エタノール シートサイズ(mm)約210×290 液性弱アルカリ性~アルカリ性 アズワン品番65-2242-97
1パック(3枚)
380 税込418
当日出荷

8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用 材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂 コントロールボックス:白 消費電力(W)1000 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 ヒーター寸法(mm)350 リング径(Φmm)100
1台(1台)
21,400 税込23,540
8日以内出荷

キャスター(4ヶ所)付(うちストッパー付キャスターは2ヶ所です。) 金属部分がオールステンレスを使用した清掃用品ハンガーです。 水場での使用に活躍するステンレス素材のハンガーです。 スライド式フック仕様 風通しが良く、お手入れ簡単。食品工場などに最適です。
掛数(本)5 エスコ品番EA928AB-94 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)690×430×1800 質量(kg)8.5
1個
69,400 税込76,340
翌日出荷

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など エスコ品番EA354GH-1 質量(g)152
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など。 厚さ(mm)0.8 材質(内部)ポリウレタン 材質(裏)ナイロン・綿 色(本体)ブルー
1双
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿防水被膜で透湿性と防水性を両立、ムレを軽減した耐油性手袋です。 袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 臭いを低減。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・土木建築業・園芸造園業など 質量(g)54 材質(裏)ナイロン・綿 材質(表)ポリウレタン 色(手首部)ブルー アズワン品番65-2117-98
1双
1,010 税込1,111
当日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-23 質量(g)184
1個
510 税込561
翌日出荷

モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・園芸造園業など エスコ品番EA354GE-42 質量(g)110
1個
530 税込583
翌日出荷

袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・園芸造園業など エスコ品番EA354GE-41 質量(g)100
1個
530 税込583
翌日出荷

特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果があります。 手にフィットし、指先感覚が活かせる薄手タイプの手袋です。 手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業など エスコ品番EA354GG-6 質量(g)51
1個
190 税込209
翌日出荷

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使
仕様●サイズ(mm):1800×1200●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●水拭きで洗って粘着力が復元し、繰り返し使える●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々 アズワン品番65-9342-61
1枚
139,900 税込153,890
翌日出荷

肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。 耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。 材質の耐熱温度は約50~60℃です。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業など エスコ品番EA354GH-11 質量(g)222
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-22 質量(g)158
1個
510 税込561
翌日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-21 質量(g)146
1個
510 税込561
翌日出荷

袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・園芸造園業など エスコ品番EA354GE-43 質量(g)130
1個
530 税込583
翌日出荷

肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など エスコ品番EA354GH-17 質量(g)210
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など エスコ品番EA354GH-16 質量(g)190
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
1枚
76,000 税込83,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗剤なしでお手軽に網戸掃除ができるクロスです。ハードな汚れは水拭きで、軽い汚れはドライで。網戸モップ(EA928AC-7)に装着可能
仕様●型番:850-G●サイズ:約230×405mm●材質:ポリエステル、ナイロン アズワン品番65-3897-03
1枚
460 税込506
翌日出荷

特殊配合の塩化ビニール樹脂をコートし、耐久性と柔軟性を兼ね備えています。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業・土木・建設業など幅広い作業 エスコ品番EA354GE-16 質量(g)120
1個
470 税込517
翌日出荷

一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付 質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み) 電源(V)100 消費電力(W)1040 タンク容量(L)集じん/11、吸水/9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445 騒音値(dB)74 最大風量(m3/min)2.5 材質(タンク)PP 真空度(kPa)最大時23.3 アズワン品番65-2238-20
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
仕様●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々 アズワン品番65-9342-59
1枚
35,000 税込38,500
翌日出荷

用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業・土木・建設業など幅広い作業に適しています。 質量(g)53 アズワン品番64-7841-40
1双
470 税込517
翌日出荷

特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-12 質量(g)186
1個
560 税込616
翌日出荷

特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-11 質量(g)166
1個
560 税込616
翌日出荷

特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・メーカー試験)。 抗菌防臭性もあります。硬くなりにくく、長期間使用できます。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木・建設業・石油化学業などにお使いいただけます。
エスコ品番EA354GE-13 質量(g)220
1個
560 税込616
翌日出荷

浴室で出るシェーバーや入浴剤、ペットボトルなどのゴミをサッと捨てられる、便利なゴミ箱。便利なゴミ箱として。掃除道具の収納に。お風呂のおもちゃ入れに。底面は水抜け穴があります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:200×87×150●重量(g):280●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-9260-38
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

650mLの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400mL以下の詰替え用製品まで想定※。シンプルなデザインがおしゃれです。強力なマグネットに滑り止め付き!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!デザイン邪魔しない透明シール付。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・フタ:AS樹脂 マグネット:ラバーマグネット パッキン:シリコーンゴム すべり止め:ポリウレタン ポンプ:ABS樹脂(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE ホワイト 容量(mL)650 質量(g)302 サイズ(mm)74×91×243(H)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

サッシから幅木まわりに。 ブラシとプラスチックの部分に水をはじく撥水加工をしていますので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくい為、汚れを防ぎ清潔に保ちます。 ソフト(白)とハード(青)の毛先がついているので、汚れや素材に合わせて使い分けができます。
エスコ品番EA928CB-8 材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)240 毛丈(mm)25 ブラシ寸法(mm)10×45
1個
780 税込858
当日出荷

15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
66,600 税込73,260
翌日出荷

水を吹き付けながらカーペットの汚れをすすいで強力吸引。丸洗いしたようにスッキリ。落ちにくい汚れや染みついた汚れはアルカリイオン水などの洗浄剤でよごれを浮かせてから洗浄すると効果的です。水と空気の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機です。
付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)~40まで(お湯) 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)回収タンク:0.5/満水タンク:0.3(有効) コード長さ(m)約3 定格消費電力(W)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312 吸込仕事率(W)30W アズワン品番64-7817-05
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:衣類の上から転がしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。持ちやすいよう柄のついたボディ用です。背中の届きにくい場所も簡単に届きます。ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。柔らかく厚みのあるゲルが衣類の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。ローラー部分にシリコーンを使用していません。(※柄を除く)
仕様●サイズ(mm):Φ54×幅160●材質:ポリウレタン●全長(mm):350●軸受けにベアリングを使用●従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率!●水洗いで1~2年繰り返し使える! アズワン品番65-9310-85
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。
用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です
1丁
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)