8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g アズワン品番65-3881-87 危険物の類別非危険物
1個
925 税込1,018
翌日出荷

壁面を傷つけにくく、錆びないラバータイプのマグネット。お掃除スプレーボトルを掛けておくのも便利です。横からスッと楽にタオルを掛けられます。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 幅(mm)タオル掛幅:170 取付マグネット式 シリーズtower(タワー) 耐荷重(kg)約1 サイズ(mm)180×45×50(H)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 毛丈(mm)17 寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57 エスコ品番EA109ED-1 適合材金属など
1個
815 税込897
当日出荷

先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 植付(mm)57 付属品スクレーパー エスコ品番EA109EB-1 タイプ5行
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
エスコ品番EA920TA-7 耐熱温度(℃)800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量420mL 危険物の性状水溶性
1個
5,330 税込5,863
翌々日出荷

マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃ 容量(L)0.4 アズワン品番65-9245-60 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
翌日出荷

使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
1枚
76,000 税込83,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
仕様●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々 アズワン品番65-9342-59
1枚
35,000 税込38,500
翌日出荷