「掃除用具 トイレ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)
色ホワイト
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470
使用場所トイレ
エスコ品番EA928AJ-1C
材質ブラシ:ナイロン不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
全長(mm)400
スポンジサイズ(mm)55×70×40
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
厚手で丈夫なデコボコシート。トイレットペーパーと同じ溶けやすさで安心してトイレに流せます。
成分界面活性剤(アルキルグリコシド) グリコールエーテル 安定化剤 除菌剤
シートサイズ(mm)約300×245
商品タイプ詰替シート
ケースの裏には収納時に役立つ吸盤付
使用場所トイレ
エスコ品番EA928AJ-71
材質ケース・柄・毛先:ポリプロプレン、吸盤:PVC
寸法(mm)(ブラシセット時)95×80×400、(ケース寸法)95×80×143
質量(g)175
毛丈(mm)22
ブラシ寸法(mm)60×60×390
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
材質頭:ナイロン不織布(樹脂研磨粒子つき)、抗菌ウレタンスポンジ、柄:ポリプロピレン
寸法(mm)60×150×135
質量(g)69
アズワン品番64-7950-69
入数4個
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。便器の排水部分からフチ裏まで隅々まで楽々お掃除。悪臭の原因が溜まりやすいフチ裏をすっきりキレイに。水切りが良いブラシタイプで収納も簡単。
材質ケース、ブラシ柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリエステル
質量(g)21
耐熱温度(℃)120
サイズ(mm)ブラシをセットした状態:125(W)×110(D)×405(H) ケース:125(W)×110(D)×265(H)
ブラシ寸法(mm)365(W)×38(D)×55(H) ブラシ部:80×40
1セット(1セット)
¥950
税込¥1,045
3日以内出荷
便器のフチ裏側も洗いやすいブラシ形状
握りやすいグリップ形状
ラバーグリップになっているので滑りにくく使いやすくなっています。
使用場所トイレ
エスコ品番EA928AJ-4
材質柄・毛:ポリプロピレン
全長(mm)385
質量(g)85
毛丈(mm)25
ブラシ寸法(mm)Φ70×90
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
仕様網目状になった繊維が、汚れをひっかく様にして落とします。
材質ブラシ:ポリプロピレン特殊加工、柄:ポリプロピレン
全長(mm)410
ブラシ60×87mm
1本
¥585
税込¥644
翌日出荷
柄が短いので力強く擦ることができます。頭がブラシなので、水切れもよく、乾燥も早いです。
材質ポリプロピレン・ポリエステル
全長(mm)200
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2248-83
ブラシ寸法(mm)60×140
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
材質柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)
寸法(mm)420×60×50
アズワン品番64-7950-83
ブラシ寸法(mm)60×80×35
1本
¥800
税込¥880
翌日出荷
シートサイズ(mm)300×245
アズワン品番65-2243-67
商品タイプ詰替用
1パック(20枚)
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質ケース・柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)
寸法(mm)420×95×110
全長(mm)420
質量(g)215
ケース寸法(mm)110×95×300
アズワン品番64-7950-82
ブラシ寸法(mm)60×80×35
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×170
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
狭くて届きにくいトイレの床奥やおそうじしにくい便器のキワまで、ひざをつかずにラクラクきれい。滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集でき、着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。
適合【シート】EA922HB-69、-76
セット内容ミニワイパー本体キット(シート1枚)
材質パイプ(柄)/アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール グリップ/ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート ヘッドプレート部/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、ネオジム磁石 クッション部/スチレン系エラストマー
全長(mm)650
品名クイックル ミニワイパー
ハンドル径(Φmm)24
シートサイズ(mm)245×300
メーカー花王
アズワン品番65-2248-35
ヘッド寸法(mm)160×80
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本)
アズワン品番65-3891-45
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000
エスコ品番EA109CX-5
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に
アズワン品番64-2205-99
1個
¥42,800
税込¥47,080
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000
エスコ品番EA109CX-3
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。
場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分けできます。
ハードブラシは目地にピッタリフィットのVカット。
エスコ品番EA928AJ-89
材質甲:PP、ブラシ:PVC
全長(mm)250
質量(g)58
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)12×45
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。
手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。
手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700~1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVC
アズワン品番68-1863-97
1本
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。
使用場所浴室
エスコ品番EA928AG-57A
材質アクリル、ポリウレタン
寸法(mm)150×80×50
適合用途風呂掃除
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。フックに引っ掛ける紐付き。
材質アクリル、ポリウレタン
サイズ(mm)150×80×50
1袋(10本)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
皿、グラス、ホーローなどに最適
ソフトで洗いやすい
材質ポリウレタン
エスコ品番EA928AG-56
寸法(mm)85×145×20
適合用途食器洗い
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
水気が多い所に最適です。
抗菌剤入り。
用途プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、ベランダなどに
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)300×300×13.5
エスコ品番EA997RJ-52
種別マット
質量(g)約495
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
細かいところの掃除に最適。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
用途EA115SA-4用。
材質ナイロン、ポリエステル
入数(本)3
1組(3個)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
関連キーワード