「排気ジャバラダクト」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
[EA818PR-25用]ジャバラホース
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mm
アズワン品番65-2229-41
1本
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
高圧にも耐えます
二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です
自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです
他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します
いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません
不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等
使用温度範囲(℃)-20~+120
長さ(m)10
木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。
作業後の片付けが楽になります。
ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブ
アズワン品番65-2229-39
1台
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード