カテゴリ

  • 建築金物(7)
    • ガラリ(グリル)(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 家電(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 宇佐美工業(5)
  • 三菱電機(17)
  • エアテックス(5)
  • 東芝キヤリア(81)
  • FUJIOH(富士工業)(9)
  • 日動工業(1)
  • スイデン(6)
  • ノーリツ(72)
  • アズワン(45)
  • Axel(34)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(32)
  • ユニックス(28)
  • ヤマダコーポレーション(26)
  • エスアンドエスサイクル(23)
  • NSK(ナカニシ)(20)
  • ベン(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • testo(テストー)(16)
材質
  • ステンレス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排気口」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮袋 EA944CRシリーズ エスコ圧縮袋 EA944CRシリーズエスコ
1,030税込1,133
1式(2枚)
翌日出荷
オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
仕様●メーカー:アール●型番:RE-002●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):200アズワン品番68-1867-20
カットフィルター(エアコン・換気口用) エスコカットフィルター(エアコン・換気口用)エスコ
310税込341
1袋(1枚)
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)400×800質量(g)20
[布団用]圧縮袋 エスコ[布団用]圧縮袋エスコ
760税込836
1パック(1枚)
翌日出荷
【収納期間の目安】約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。 【吸引に使用できる掃除機】床移動式(キャニスター型)日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)吸引仕事率:400W以上が望ましい吸引口寸法:内径30mm~50mm吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)
仕様保存期間:約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
パッケージエアコンの真空引に適しています。
危険物の類別非危険物
掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ エスコ掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズエスコ
33,700税込37,070
1台
翌日出荷
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要アズワン品番65-9306-99
U型ガラリ(フード付/SUS) EA997MCシリーズ エスコU型ガラリ(フード付/SUS) EA997MCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
強風時の雨水の侵入を軽減します。
[EA739AG用] フローストレーナー エスコ[EA739AG用] フローストレーナーエスコ
24,000税込26,400
1台
8日以内出荷
吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。ファンネル測定による風量測定回転式排出口でも信頼性の高い測定結果風速測定さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能気流の方向を検知ホールド機能 (測定値の固定表示)風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30%アズワン品番65-9276-08
197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUSエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
外壁用自然給排気口防虫網(12メッシュ)付換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃アズワン品番65-3904-12
1000x 700mm 圧縮袋 毛布・タオルケット用/2枚 エスコ1000x 700mm 圧縮袋 毛布・タオルケット用/2枚エスコ
880税込968
1パック(2枚)
翌日出荷
収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。ご使用頂けない掃除機について:ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。掃除機を止めたら自動で閉じるオートロックバルブ式で空気の逆戻りがありません。空気がもれにくい2重チャック構造。圧縮袋に取り付け済のスライダーで簡単に閉められます。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応。
仕様●サイズ(cm):毛布・タオルケット用(100×70)●材質:フィルム/ポリエチレン・ナイロン、チャック/ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・ポリプロピレン、弁/エラストマー、スライダー/ポリプロピレン●収納目安:タオルケット3~4枚、毛布2枚●オートロックバルブ式●繰り返し使用可能アズワン品番65-5670-51
三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速) エスコ三相200V/750W/Φ60cm 工業用換気扇(1速)エスコ
103,700税込114,070
1個
7日以内出荷
仕様1速式IE6モータ搭載寸法(mm)780×780×404(T)質量(kg)34電源(V)三相200(50/60Hz)羽根枚数4枚型番SCF-T60FG3モーター出力:0.75kW極数:6P定格出力(kW)0.75最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値)騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値)定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0羽根径(Φmm)600
97-111mm U型ガラリ(強制給排気口用/フード付) エスコ97-111mm U型ガラリ(強制給排気口用/フード付)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
材質本体、フード:SUS304仕上メタリックグレー塗装アズワン品番64-7992-26適合パイプ内径(Φmm)97~111
145-160mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/フード付 エスコ145-160mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/フード付エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
材質フード:SUS316、本体:SUS304仕上メタリックグレー塗装アズワン品番64-7992-23適合パイプ内径(Φmm)145~160
97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/フード付 エスコ97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/フード付エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
材質フード:SUS316、本体:SUS304仕上メタリックグレー塗装アズワン品番64-7992-22適合パイプ内径(Φmm)97~111
145-160mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS) エスコ145-160mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304仕上メタリックグレー塗装アズワン品番64-7992-21適合パイプ内径(Φmm)145-160
97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS) エスコ97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/SUS)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304仕上メタリックグレー塗装アズワン品番64-7992-20適合パイプ内径(Φmm)97~111
440-820x80x72mm調味料トレー(スチール製) エスコ440-820x80x72mm調味料トレー(スチール製)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質スチール(粉体塗装)仕様排気口カバーの高さ約1.5cm以下に対応サイズ440/820×80×72mm耐荷重3kg適合サイズ幅約43/80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ[ポケブラック] 簡易型真空ポンプエスコ
32,400税込35,640
1個
当日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
排気口用フィルターカートリッジ エスコ排気口用フィルターカートリッジエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899KF-2
家庭用掃除機ダストパック エスコ家庭用掃除機ダストパックエスコ
680税込748
1袋(10枚)
翌日出荷
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
吸気口特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら