8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。
用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に 材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム 全長(mm)310 質量(g)45 スポンジサイズ(mm)30×38×80 適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に
1個(1個)
565 税込622
翌日出荷

アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。便器の排水部分からフチ裏まで隅々まで楽々お掃除。悪臭の原因が溜まりやすいフチ裏をすっきりキレイに。水切りが良いブラシタイプで収納も簡単。
材質ケース、ブラシ柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリエステル 質量(g)21 耐熱温度(℃)120 サイズ(mm)ブラシをセットした状態:125(W)×110(D)×405(H) ケース:125(W)×110(D)×265(H) ブラシ寸法(mm)365(W)×38(D)×55(H) ブラシ部:80×40
1セット(1セット)
950 税込1,045
3日以内出荷

自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1 材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン 全長(mm)600 ブラシ寸法(mm)直径55×115
1個
630 税込693
当日出荷

洗面用 排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番EA928AG-301 材質ポリプロピレン 全長(mm)150 質量(g)14 耐熱温度(℃)-20~100 ブラシ寸法(mm)25×30 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除
1個
195 税込215
当日出荷

使用場所排水口まわり エスコ品番EA109CG-100 材質スチールワイヤー(オイル焼入れ) 寸法・サイズ(mm)41×102 接続ねじ1/4inchNPS(オス)
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

使用場所排水口まわり エスコ品番EA109CF-125 寸法A(mm)117 寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125 材質(ブラシ部)スチールワイヤー 寸法D(mm)250 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)63 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂 質量(kg)8.4 電流(A)12 消費電力(W)1150 電源単相100V コード長さ(m)10 吸込仕事率(W)280 風量(m3/min)3.0 騒音値(dB)72 真空度(kPa)25 サイズ(mm)420×420×460(H) 吸水容量(L)10 集じん量(L)13
1台
38,200 税込42,020
翌日出荷

低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷