材質塩化ビニール
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1
取付ねじG1"
取付サイズ呼25
アズワン品番64-7853-29
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,260
税込¥1,386
欠品中
材質塩化ビニール
ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-7853-39
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)25
ホース外径(Φmm)33
ホース長さ(m)25
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-18
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.4
脆化温度(℃)-40
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)50
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-23
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.8
脆化温度(℃)-38
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)30
耐圧(MPa)0.18
エスコ品番EA124DK-25
材質PVC
特性耐寒
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
仕様燃料:477g/kWh
付属品ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式
寸法(mm)248×318×339(H)
質量(kg)5.8
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)25.6
アズワン品番64-2206-25
1台
¥80,100
税込¥88,110
翌日出荷
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)25.5
外径(Φmm)30.9
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-25
質量(kg)1.65
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
関連キーワード