カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
    • エアカットバルブ(1)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • アイユ(5)
  • 未来工業(3)
  • カクダイ(2)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • イチネンTASCO(9)
  • フソー化成(2)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 因幡電工(6)
  • ホシザキ(17)
  • 山装(17)
  • 東栄工業(16)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • 孫悟空ドレン(13)
  • I-VALUE(11)
  • TRUSCO(6)
  • アズワン(5)
  • ナカトミ(5)
  • ミヤコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水ドレン」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットエアコン (冷暖機能) エスコスポットエアコン (冷暖機能)エスコ
146,000税込160,600
1台(1台)
翌日出荷
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185質量(kg)約49電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)コード長さ(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)400首振り暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり
180mL カーエアコン洗浄・抗菌剤(泡タイプ) エスコ180mL カーエアコン洗浄・抗菌剤(泡タイプ)エスコ(1件のレビュー)
3,120税込3,432
1本(1本)
当日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ透明使用温度範囲常温内容量(mL)180
ドレンウェイ 12袋 エスコドレンウェイ 12袋エスコ
14,100税込15,510
1箱(12個)
翌日出荷
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)アズワン品番65-9245-16危険物の類別非危険物
20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 エスコ20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能アズワン品番65-9255-23危険物の類別非危険物
樹脂製エアコン架台 エスコ樹脂製エアコン架台エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)アズワン品番65-2318-21
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連) エスコスライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)エスコ
62,100税込68,310
1箱(20組)
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)アズワン品番65-2108-93
40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用 エスコ40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50Aアズワン品番64-7850-30
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機エスコ
59,800税込65,780
1個
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5質量(kg)15.5付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500消費電力(W)1100電源100V/11Aホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
乾湿両用掃除機 エスコ乾湿両用掃除機エスコ
38,200税込42,020
1台
翌日出荷
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら