カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • テンポスドットコム(14)
  • カクイチ(10)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • 三洋化成(5)
  • 中部ビニール工業(5)
  • カクダイ(2)
  • 日之出化成(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 十川産業(1)
  • プラス・テク(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • 結一産業(1)
  • REI-SEA(1)
  • YUYPRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水ホース 15mm」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらさらウォーターホース(糸入り) エスコさらさらウォーターホース(糸入り)エスコ
3,130税込3,443
1本ほか
翌日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体耐寒性脆化温度-39(℃)
15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
9,480税込10,428
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)30特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-83使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
7,030税込7,733
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)10特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-81使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-31使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)1脆化温度(℃)-50
15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)22ホース長さ(m)30使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-16使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.6脆化温度(℃)-40
15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)50使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-155使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
13,000税込14,300
1個
8日以内出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)30使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-153使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-152使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-151A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
40m 散水ホースリール エスコ40m 散水ホースリールエスコ
55,500税込61,050
1台
翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)40仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-40質量(kg)12.4パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
20m 散水ホースリール エスコ20m 散水ホースリールエスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)20仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-20質量(kg)7.1パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら