軽くて強い樹脂製ポンプを実現
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用
材質樹脂
寸法(mm)236×173×374
質量(g)7700
アズワン品番64-2206-31
1台
¥66,500
税込¥73,150
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂
寸法(mm)203×136×376(H)
質量(kg)5.3(ケーブルは除く)
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)
吐出量(L/min)80
使用液汚水
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂
寸法(mm)203×176×376(H)
質量(kg)6.0(ケーブルは除く)
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)
吐出量(L/min)80
使用液汚水
関連キーワード