カテゴリ

  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 作業工具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • GAONA(ガオナ)(161)
  • INAX(LIXIL)(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(51)
  • カクダイ(34)
  • テンポスドットコム(32)
  • ミヤコ(31)
  • パール金属(21)
  • テクノテック(21)
  • 孫悟空ドレン(21)
  • アズワン(16)
  • カイスイマレン(16)
  • テラモト(16)
  • LEC(レック)(15)
  • ホシザキ(15)
  • アウス(14)
  • 花王(14)
  • シマブン(14)
  • SUGICO(スギコ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水口用」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラーボックス エスコクーラーボックスエスコ
13,100税込14,410
1台(1台)
翌々日出荷
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロールホワイト (本体の内側はベージュ)質量(g)約5.6容量(L)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246断熱材発泡スチロール収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
スポンジブラシ (排水口用) エスコスポンジブラシ (排水口用)エスコ
565税込622
1個(1個)
翌日出荷
交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。
用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム全長(mm)310質量(g)45スポンジサイズ(mm)30×38×80適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に繰り返し・詰め替え対応
300mL 排水管防臭剤(シューポン) エスコ300mL 排水管防臭剤(シューポン)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!
用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズエスコ
91,000税込100,100
1台
翌日出荷
一般工事排水用自動運転型吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m流体一般工事排水出力(W)750定格電圧(V)AC100全揚程(m)11吐出口径(Φmm)50吐出量(L/min)160アズワン品番65-9249-56
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズエスコ
91,000税込100,100
1台
翌日出荷
一般工事排水用自動運転型吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-55
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。アズワン品番65-3889-05
排水口水切りネット 50枚 120×230mm エスコ排水口水切りネット 50枚 120×230mmエスコ
435税込479
1パック(50枚)
翌日出荷
伸縮性に優れたストッキング素材。口ゴム付きでピッタリセット
材質ポリエステル+ポリウレタン寸法(mm)120×230アズワン品番65-2243-16適合用途排水口・三角コーナー用
フロアーバンド 伸縮考慮型 エスコフロアーバンド 伸縮考慮型エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50アズワン品番65-2124-08
パイプクリーナー 強力 400g エスコパイプクリーナー 強力 400gエスコ
515税込567
1本
当日出荷
使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400アズワン品番64-7947-87商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ドレンクリーナー(手動式) エスコドレンクリーナー(手動式)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mmアズワン品番65-2114-81
12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
26,500税込29,150
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)30.4パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
22,000税込24,200
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)22.8パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)7.6パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
120x150mm 排水口水切りネット(浅型/50枚) エスコ120x150mm 排水口水切りネット(浅型/50枚)エスコ
560税込616
1冊(50冊)
翌日出荷
材質ポリエステル+ポリウレタン寸法(mm)120×150アズワン品番64-2277-97
Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコVベルト着脱工具(べるとれーる)エスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
250x115x25mmたわし(5枚) エスコ250x115x25mmたわし(5枚)エスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
用途磨き、艶出し用仕様EA928D-1/-4用材質ポリエステル、 合成樹脂系接着剤寸法(mm)たわし:約250×115×25(H)適合用途排水口・シンク掃除
55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ55x 600mm パイプクリーニングブラシエスコ
630税込693
1個
当日出荷
自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
705x750x1145mm ワイドペール エスコ705x750x1145mm ワイドペールエスコ
70,000税込77,000
1個
翌日出荷
前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 カギ穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。ハンドル取付可能。
容量(L)350材質ポリエチレン仕様表示プレート付エスコ品番EA995AA-60A質量(kg)21.4耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)360×90
1475x750x1145mm ワイドペール エスコ1475x750x1145mm ワイドペールエスコ
115,000税込126,500
1個
7日以内出荷
前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。表示プレート付。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。
容量(L)800材質ポリエチレンエスコ品番EA995AA-59A質量(kg)37.1耐荷重(kg)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145プレート寸法(幅W×高さH)(mm)360×90
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網エスコ(2件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
30x150x20mm 柄付ブラシ エスコ30x150x20mm 柄付ブラシエスコ
195税込215
1個
当日出荷
洗面用 排水口の溝部分の掃除にも最適です。
エスコ品番EA928AG-301材質ポリプロピレン全長(mm)150質量(g)14耐熱温度(℃)-20~100ブラシ寸法(mm)25×30適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応
2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(詰替え用/6個) エスコ2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(詰替え用/6個)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ詰替え用液性アルカリ性エスコ品番EA922KD-15C関連資料SDS日本語(0.41MB) チラシ(0.88MB)繰り返し・詰め替え対応
2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個) エスコ2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。
使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ本体液性アルカリ性エスコ品番EA922KD-15A
145mm ごみキャッチャー(流し台用) エスコ145mm ごみキャッチャー(流し台用)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ほとんどのキッチンで使える浅型タイプ。
エスコ品番EA922AL-9材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110(145)×40
排水口水切りネット(100枚) エスコ排水口水切りネット(100枚)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
キッチン:三角コーナー、排水口用
使用場所浴室エスコ品番EA922AL-3材質ポリエステル寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300
水切りネット(30枚) エスコ水切りネット(30枚)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
用途三角コーナー、排水口用タイプ三角コーナー、排水口用エスコ品番EA922AL-2材質ポリエステル、ポリウレタン寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300
55mm ごみキャッチャー(洗面台用/2個) エスコ55mm ごみキャッチャー(洗面台用/2個)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1個
予約販売
排水口のつまりを防ぎ、小物もキャッチ。
使用場所浴室エスコ品番EA922AL-10材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ25(55)×20
60-150mm 排水口目皿ネット(30枚) エスコ60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
直径60~150mmの排水口目皿用
使用場所浴室エスコ品番EA922AL-1材質ポリエチレン寸法(mm)原寸:170×20、伸長:160×150
355x443x128mm 水切り(クリアコート/縦横兼用) エスコ355x443x128mm 水切り(クリアコート/縦横兼用)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
トレー、箸立て付。
材質本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)、トレー、箸立て、排水口:PP、止水栓:シリコーンゴム、脚:塩化ビニル樹脂エスコ品番EA912J-27A寸法(mm)355×443×128質量(kg)0.9
50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]エスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
使用場所排水口まわりエスコ品番EA109CF-125寸法A(mm)117寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125材質(ブラシ部)スチールワイヤー寸法D(mm)250接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)63寸法B(mm)50寸法C(mm)125繰り返し・詰め替え対応
41x102mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ41x102mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
使用場所排水口まわりエスコ品番EA109CG-100材質スチールワイヤー(オイル焼入れ)寸法・サイズ(mm)41×102接続ねじ1/4inchNPS(オス)繰り返し・詰め替え対応
[銅製] ごみこし網 エスコ[銅製] ごみこし網エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
適合排水口径(Φmm)137~150エスコ品番EA468DB-29材質銅(殺菌作用)寸法(直径Φ×高さH)(mm)170(136)×54
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら