「排水用パッキン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質NBR
厚さ(mm)3
内径(Φmm)152
外径(Φmm)179
アズワン品番65-2128-18
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質NR、PE、紙
外径×内径×厚さ(mm)【パッキン(黒)】110×88×3、【スリップパッキン(大)】110×86×0.5、【スリップパッキン(小)】44×31×7
アズワン品番65-2128-19
1個
¥450
税込¥495
翌々日出荷
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
材質NBR
アズワン品番64-7858-86
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
エスコ品番EA124MD-31
厚さ(mm)3
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)30
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)30×23.5×3
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA124MD-32
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
エスコ品番EA124MD-33
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
材質塩化ビニール
全長(mm)0.8
ねじの種類回転ナット
ホース径(Φmm)内径:Φ30
取付ねじG1.1/4”
取付サイズ呼30
1個(1個)
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。
材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
番号総務省指定番号:第BU-24002号
本体質量(kg)7
排水方式手動排水バルブ式
給水方式洗浄槽上部からの手動注水
発振周波数(kHz)38
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし
高周波出力(W)80
槽容量(L)5.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
1台(1台)
¥250,000
税込¥275,000
翌日出荷
関連キーワード