15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂 呼び40A(排水側) アズワン品番64-7853-51
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排水管の清掃を手際よく行えます。
寸法(mm)Φ180×190 質量(kg)2.2 適合管径(Φmm)20-40 ケーブル径(Φmm)6×7.6m
1個
16,300 税込17,930
8日以内出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(120) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)45/120
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)100(215) 適合管外径(Φmm)114 スライド寸法(mm)140/215
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(190) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)115/190
1個
885 税込974
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(275) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)140/275
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(275) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)140/275
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7
1個
1,970 税込2,167
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)22.8 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)7.6 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 幅(mm)12 厚さ(mm)2 長さ(m)30.4 パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
26,500 税込29,150
当日出荷