5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂 アズワン品番65-3898-06
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H) 質量(kg)約7 径(Φmm)ファン:350 電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz) 電源コード(m)2 騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz) 回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分 最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192 羽根寸法(cm)35アルミ3枚
1個(1個)
32,500 税込35,750
欠品中

持ち運びに便利なハンドル付きタイプ ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199 エスコ品番EA897AY-2 寸法(mm)530×550×800 質量(kg)9.1 スイッチ押しボタン式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)135/170 首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
40,300 税込44,330
翌日出荷

トランス等で、電圧を補って下さい。 排気と換気が1台で行えます。 排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。 吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203 ファン外径(Φmm)250 ファン径(cm)25 風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16 空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16 エスコ品番EA897LD-15 寸法(mm)812×342×368 質量(kg)14.9 長さ(m)4.5 電源AC115V・13A・250W コード長さ(m)1.8
1個
93,200 税込102,520
8日以内出荷

床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171 エスコ品番EA897AY-3 寸法(mm)515×330×590 質量(kg)6 スイッチロータリー式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)143/150 首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷