カテゴリ

  • 事務用品(22)
    • 掛け時計(22)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • カシオ計算機(28)
  • MAG(ノア精密)(47)
  • セイコー(SEIKO)(107)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • 不二貿易(24)
  • シチズン(12)
  • リズム(32)
  • キングジム(2)
  • セイコータイムクリエーション(6)
  • 保土ヶ谷電子販売(27)
  • 東洋工芸(13)
  • Acctim(12)
  • E-comfort(11)
  • ノア精密(9)
  • NEW GATE(9)
  • RS PRO(6)
  • ダルトン(5)
  • SIS(5)
寸法(mm)
  • 185×260(1)
  • 322×330(1)
  • Φ250(1)
  • Φ280(2)
  • Φ305(1)
  • Φ320(1)
  • Φ325(1)
  • Φ328(1)
  • Φ330(1)
  • Φ340(1)
  • Φ350(2)
  • Φ390(2)
機能
  • 12/24表示切替(1)
  • 日付表示(1)
  • 温度計(1)
  • 湿度計(1)
  • 電波時計(6)
表示形式
  • 表示形式アナログ(15)
  • 表示形式デジタル(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「掛け時計」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
からくり掛時計 エスコからくり掛時計エスコ
34,700税込38,170
1個(1個)
3日以内出荷
電波受信機能プラスチック枠スイープ秒針(暗時停止機能)スワロフスキークリスタル使用飾り付
電源単2電池×4本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能毎正時メロディ(全8曲)、 自動鳴り止め寸法(Φ×mm)390×97
置時計 EA798CAシリーズ エスコ置時計 EA798CAシリーズエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
掛時計[電波] EA798CCシリーズ エスコ掛時計[電波] EA798CCシリーズエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質風防:ガラス寸法(mm)322×330×48質量(kg)1.2電源単3電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局機能スイープ秒針(暗時停止機能)材質(フレーム)木枠電波受信機能あり電池寿命約2年(アルカリ乾電池の場合)アズワン品番64-2269-74電波時計
[衛星電波]掛時計 エスコ[衛星電波]掛時計エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ材質風防:ガラス質量(g)1,300電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(Φmm)309×52
Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計 エスコΦ350mm [ハイブリット電波]掛時計エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)アズワン品番65-9283-48
[電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ[電波]掛時計 EA798シリーズエスコ
8,880税込9,768
1台
翌日出荷
ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))アズワン品番65-3892-28
[電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ[電波]掛時計 EA798シリーズエスコ
24,000税込26,400
1個
8日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))アズワン品番65-3892-27
Φ390x96mmからくり掛時計 エスコΦ390x96mmからくり掛時計エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス質量(kg)2.1電源単2(アルカリ)×4本(電池寿命約1年間)表示方式アナログ寸法(Φ×mm)390×96アズワン品番64-7923-01
直径280mm[電波]掛時計 エスコ直径280mm[電波]掛時計エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
木目仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)280×51電波時計
直径280mm[電波]掛時計 エスコ直径280mm[電波]掛時計エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
薄茶木目仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)280×51電波時計
直径305mm[電波]掛時計 エスコ直径305mm[電波]掛時計エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
シルバー仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)305×46電波時計
直径450mm[防雨]屋外用掛時計 エスコ直径450mm[防雨]屋外用掛時計エスコ
63,000税込69,300
1個
翌日出荷
仕様クオーツサイズ直径450×78mm電源CR2477×1個(付属)表示方式アナログ
直径320mm[電波]掛時計 エスコ直径320mm[電波]掛時計エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
仕様電波受信機能サイズ直径320×58mm電源単3電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局電波時計
直径350mm掛時計 エスコ直径350mm掛時計エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
仕様クオーツサイズ直径350×45mm電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ
Φ250mm 掛 時 計(温度・湿度計付) エスコΦ250mm 掛 時 計(温度・湿度計付)エスコ
4,410税込4,851
1個
予約販売
表示方式アナログ機能快適表示計付直径(Φmm)250エスコ品番EA798CN-1材質樹脂製質量(g)560種類掛時計電源単3電池×1本(テスト電池付属)湿度測定範囲(%)0~90寸法(Φ×mm)250×35測定温度範囲(℃)-30~50
Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコΦ350mm [電波]掛 時 計エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階)直径(Φmm)350エスコ品番EA798CD-7B材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス質量(g)1700種類掛時計電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属)周波数40/60kHz自動選局湿度測定範囲(%)10~90寸法(Φ×mm)350×54電波受信機能長波標準電池JJY電池寿命約1年測定温度範囲(℃)0~40カレンダー付き
Φ330mm [電波]掛 時 計 エスコΦ330mm [電波]掛 時 計エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト直径(Φmm)330エスコ品番EA798CD-2A材質枠:プラスチック、風防:ガラス質量(kg)1.1種類掛時計電源単2電池×2本周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)330×54電池寿命約1年
Φ325mm [電波]掛 時 計 エスコΦ325mm [電波]掛 時 計エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波受信機能、ハイブリッドソーラー、石膏ボード用掛け具付直径(Φmm)328仕様2針式エスコ品番EA798CC-14A材質プラスチック枠、風防ガラス種類掛時計電源ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属)周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)325×47グリーン購入法適合
Φ320mm [電波]掛 時 計 エスコΦ320mm [電波]掛 時 計エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電池交換お知らせ機能、ユニバーサルデザインフォント使用直径(Φmm)320エスコ品番EA798CB-77材質枠:PS樹脂、風防:ガラス質量(g)920種類掛時計電源単3電池×2本周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)320×52
Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコΦ350mm [電波]掛 時 計エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付直径(Φmm)350エスコ品番EA798CB-73B材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.4種類掛時計電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)350×56×60電池寿命約2年カレンダー付き
185x260x23mm [電波]掛時計 エスコ185x260x23mm [電波]掛時計エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
機能温湿度表示、生活環境お知らせ、振るオートカレンダー、月・日・曜日表示、12/24時間切替機能、電波受信、置き掛け兼用エスコ品番EA798CB-40寸法(mm)260×23×185質量(g)495電源単3電池×2本(テスト用付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計カレンダー付き日付表示電波時計温度計12/24表示切替
Φ340mm [電波]掛 時 計 エスコΦ340mm [電波]掛 時 計エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能フルオートカレンダー、月・日・曜日表示、電波受信機能、手動受信機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター直径(Φmm)340エスコ品番EA798CB-31A材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.2種類掛時計電源単3電池×2本周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)340×46電池寿命約1年カレンダー付き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら