15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個 アズワン品番65-2186-03 繰り返し・詰め替え対応
1組
1,600 税込1,760
当日出荷

鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:35~47mm・55~67mm(48~54mm厚のパーティションには使用できません。)●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個 アズワン品番65-2184-61 繰り返し・詰め替え対応
1組
2,200 税込2,420
翌日出荷

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。 学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。 相手と距離を置ける全長約2100mm。 女性にも使える重さ約1.5kg。 滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
エスコ品番EA916XY-11 材質柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム 全長(mm)2100 質量(kg)1.5 内寸(mm)【U字部】460
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。ちらつきのないフリッカーレス設計。目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。FullHD対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
仕様(色域/NTSC比)72% 付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)5~40 電源AC100V 角度(°)チルト:(上下)-5~20±2 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×187×461 最大消費電力(W)30 コントラスト比3000:1 表示色1677万色(8bit) 解像度1920×1080 視野角178°(水平・垂直) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー出力なし 画面サイズ27.0 " アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1 パネル駆動方式VA 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)最大75
1台(1台)
29,200 税込32,120
翌日出荷

低反発ウレタンフォーム入り敷布団 弾力性と復元性に富んだ厚さ4cmの低反発ウレタンフォームが入って、体型や体重に左右されない適切な沈み込みを実現しました。 掛布団には保温性の高いわたを使用。いつでも快適な寝心地です。 布団の下に敷くだけで湿気を吸湿し、カビ対策に最適な除湿シート付き。くり返し使用できます。 シーズンオフに収納しやすい取っ手付きの収納バッグ付き。持ち運びも楽です。
仕様●セット内容:掛布団(150×210cm) 敷布団(100×210cm) 枕(43×63) 掛布団カバー(150×210cm) ボックスシーツ(100×210×マチ幅25cm) 枕カバー(43×63cm/2枚) 枕パッド(43×63cm) 除湿シート(90×180cm)収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)●材質:掛布団:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%敷布団: 側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り) 枕:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:低反発ウレタンフォーム(チップ) カバー・シーツ・収納バッグ:ポリエステル100%枕パッド:側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100% 除湿シート:ポリエステル100%●カラー:ブラウン アズワン品番65-2240-89
1セット
20,600 税込22,660
当日出荷

壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg)10 外寸(mm)425×330×650 内寸(mm)200×127×390 取付穴径(Φmm)【ボルト】5
1台
88,400 税込97,240
翌日出荷

足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(Φmm)620×420~530(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
43,500 税込47,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)7.6 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H) 脚幅(mm)620
1脚
54,800 税込60,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)8.7 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H) 脚幅(mm)620
1脚
62,300 税込68,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)6.4 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(Φmm)620×505~685(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
50,800 税込55,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)。未使用時に針が出ない安全設計。深さがわかる目盛付。交換針が2本付属しています。フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。石膏ボード合板専用。見えない下地材を簡単に発見することができます。見えない柱などの下地をキャッチ。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。 アズワン品番65-9265-10
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

機能掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電池切れ予告機能(液晶)、ご指定の時間にチャイムやメロディ(ハイファイ音源)を流すプログラム機能(32ch)、正時/プログラム/オフ切替式、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、温度・湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、デジタル文字高115mmの大型ディスプレイと下からでも見やすい広い視野角、石膏ボード用掛金具付 エスコ品番EA798CS-54B 材質プラスチック枠、風防ガラス 寸法(mm)386×31×294 質量(kg)1.3 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃)) 電源単3アルカリ電池×6本(付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

LED設定:3LED(0~599ppm)/安心です 6LED(600~1199ppm)/要注意です 9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう。補正機能(校正機能):補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。 <自動校正(補正)とは> ※製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 ※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。
仕様●測定項目:CO2、温度、湿度●サイズ:392(W)×292(D)×42(H)mm●重量:1420g●分解能:CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:CO2/±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度/±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度/±3%RH(30~75%RH)●電源:ACアダプタ●測定範囲:CO2/0~9999ppm、温度/0~50℃、湿度/0~85%RH●アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能●CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)●設置する高さの基準:2~2.5m●測定目安範囲:50平方メートル●セット内容:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-9276-04
1個
66,800 税込73,480
翌日出荷

セット内容:掛布団(150×210cm)、敷布団(95×198cm)、枕(35×50cm)、掛布団カバー(150×210cm)、ボックスシーツ(95×198×マチ幅25cm)、枕カバー(35×50cm/2枚)、枕パッド(35×50cm)、収納バッグ(100×70×マチ幅35cm)、三つ折りマットレス(95×198×厚さ4cm)。開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。使用しない時はコンパクトに折りたためます。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です(※復元後は、元の状態に戻すことができません)。セット全部が入る収納バッグ付き持ちがあるので持ち運びも楽です。夏は涼しく冬はあたたかく快適な掛け布団。掛布団・枕にはそれぞれカバーを掛けた状態です。マットレスは柔らかめで包み込まれるような寝心地。ボリュームのあるふっくら枕が頭をしっかり支えます。
材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%(マットレスのみウレタンフォーム) 質量(kg)掛布団:1.7、敷布団:2.15、枕:380g、マットレス:2.2 ブラウン
1セット
17,100 税込18,810
翌日出荷