32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋼板 エスコ品番EA951BD-35 厚さ(mm)1.0 寸法H(mm)14 寸法A(mm)35 寸法B(mm)11 寸法C(mm)20 仕上グリーン焼付塗装 寸法G(mm)14
1個
230 税込253
当日出荷

1個
1,520 税込1,672
当日出荷

エスコ54mm掛金
材質スチール 仕様ねじ付(×4) サイズプレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm 質量(g)20 取付穴径直径7mm
1個
985 税込1,084
翌日出荷

取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ 付属品木ねじ4.5×32(9本) サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6 アズワン品番64-2287-34
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷


掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス シルバー タイプ紐付
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本 エスコ品番EA916X-200 材質ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×156×420(防塵カバー・ホルダーを広げた時) 対応【メガホン】EA916X-5、X-6、X-7、X-8
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上) 穴径(Φmm)3.6 寸法H(mm)14 寸法A(mm)35 寸法t(mm)1 寸法F(mm)14 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)20 寸法G(mm)6 アズワン品番64-7965-96
1個
250 税込275
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上) 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)18 寸法A(mm)57 寸法t(mm)1.4 寸法F(mm)23 寸法E(mm)23 寸法B(mm)18 寸法C(mm)23 寸法G(mm)7.5 アズワン品番64-7965-98
1個
325 税込358
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上) 穴径(Φmm)3.8 寸法H(mm)16 寸法A(mm)45 寸法t(mm)1.2 寸法F(mm)17 寸法E(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)22 寸法G(mm)6.5 アズワン品番64-7965-97
1個
270 税込297
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上) 穴径(Φmm)2.5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)25 寸法t(mm)0.8 寸法F(mm)12 寸法E(mm)15 寸法B(mm)8 寸法C(mm)15 寸法G(mm)5 アズワン品番64-7965-95
1個
235 税込259
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上) 穴径(Φmm)4.8 寸法H(mm)22 寸法A(mm)75 寸法t(mm)1.8 寸法F(mm)28 寸法E(mm)28 寸法B(mm)26 寸法C(mm)28 寸法G(mm)9.5 アズワン品番64-7965-99
1個
465 税込512
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷


1個
850 税込935
翌日出荷

1個
780 税込858
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上) 穴径(Φmm)5.7 寸法H(mm)30 寸法A(mm)115 寸法t(mm)2 寸法F(mm)35 寸法E(mm)40 寸法B(mm)35 寸法C(mm)40 寸法G(mm)15 アズワン品番64-7966-02
1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
745 税込820
翌日出荷

1個
655 税込721
翌日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷


1個
220 税込242
翌日出荷

1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ 材質風防:ガラス 質量(g)1,300 電源アルカリ単3乾電池×3本(付属) 機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合) 材質(フレーム)プラスチック 電池寿命約1年 サイズ(Φmm)309×52
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

機能掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電池切れ予告機能(液晶)、ご指定の時間にチャイムやメロディ(ハイファイ音源)を流すプログラム機能(32ch)、正時/プログラム/オフ切替式、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、温度・湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、デジタル文字高115mmの大型ディスプレイと下からでも見やすい広い視野角、石膏ボード用掛金具付 エスコ品番EA798CS-54B 材質プラスチック枠、風防ガラス 寸法(mm)386×31×294 質量(kg)1.3 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃)) 電源単3アルカリ電池×6本(付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発) アズワン品番65-9283-48
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷