12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-25
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-24
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V。アース線無接地2P・15A・250V。
タイプストレート コンセント形状接地2P・15A・250V、アース線無 アース端子× プラグ形状接地3P・20A・250V
1個
5,770 税込6,347
翌日出荷

接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-26
1個
900 税込990
当日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
ブラック
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-39
1台
48,100 税込52,910
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付 アズワン品番65-9286-37
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付 アズワン品番65-9286-38
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:9.6kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCTソフトン2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●感度調整機能付●10mアースリール アズワン品番65-9286-69
1台
94,600 税込104,060
翌日出荷

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌々日出荷

埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●重量:9.6kg●コンセント数:2個●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●5段階感度調整機能付●10mアースリール●抜止め型コンセント●ワンタッチリセットボタン付●通信工事指定機種 コンセント形状2P 15A 125V 接地付 コード長さ(m)30 電線仕様-種別VCTソフトン2.0mm2×3心 アズワン品番65-9286-70 特性防塵
1台
104,300 税込114,730
翌日出荷

様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-62
1台
112,000 税込123,200
翌日出荷