4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

消費電力(W)135 設定温度(℃)50~480 仕様鉛フリーはんだ対応 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×149×121 プラグ2極接地
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

消費電力(W)28~85 設定温度(℃)350・400・450 仕様鉛フリーはんだ対応 質量(kg)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×167×150 プラグ2極接地
1個
63,000 税込69,300
翌日出荷

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと) アズワン品番65-2166-80
1台
97,700 税込107,470
8日以内出荷