84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。 白・黒 使用温度範囲常温 可使時間(分)30分 危険物の類別非危険物 硬化時間12時間 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤 耐水性に優れています 一液常温硬化で使いやすい 弾性接着剤の為衝撃や振動に強い 外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 仕様カートリッジ 灰色 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40~80 主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 貼合せ可能時間30分以上 硬化時間(時間)24時間以上 アズワン品番64-7952-92 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパーツ
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等 仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等 適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21 エスコ品番EA933AF-3 容量(mL)160 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性 商品タイプスプレー 被着材の素材金属
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
エスコ品番EA935B-36 グレー 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷

用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修 主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック エスコ品番EA934AA-5A タイプ2液混合 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに グレー エスコ品番EA935AB-12 使用温度範囲(℃)-40~100 硬化時間(分)約10 完全硬化時間24時間/2mm 危険物の類別非危険物
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-2 使用温度範囲(℃)-40~90 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.31L 危険物の性状水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着 エスコ品番EA934-2 タイプ2液混合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

低温硬化性、耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。
用途各種金属・石材・コンクリート等の接着用、アンカーボルトの固定用、変圧器フランジ部漏油防止に、FRP管の接合部の接着 エスコ品番EA934-20 タイプ速硬化型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
11,000 税込12,100
翌々日出荷

使いやすく、引火性のない水性強力タイプ。低温作業性に優れる。健康住宅対応。省ゴミ対策品。押出性良好。針浮防止。JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。アクリル樹脂系エマルジョン形。
用途床板と根太の接着。各種ボード類と胴縁面への接着。木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施行 淡褐色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60×3時間で5.1(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本
950 税込1,045
翌日出荷

湿潤面接着性に優れる。非危険物。健康住宅対応。簡易塗布。省ゴミ対策品。湿気硬化型。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。ウレタン樹脂。
用途鋼製束プラスチック束の接着(木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着、床根太の接着、床暖房用木質床材の接着、鋼製束プラスティック束の接着) 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)500 耐熱温度(℃)範囲:常温(データなし) 可使時間(分)20(20℃) 完全硬化時間7日(外気温により異なる) 硬化時間(時間)【実用硬化】1~3日(外気温により異なる) 危険物の類別非危険物
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷

健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板) 材質変成シリコン樹脂系無溶剤形 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-40~90 可使時間(分)30(20℃) 完全硬化時間24時間 粘度(Pa・s)900~1300 危険物の類別非危険物
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-1 使用温度範囲(℃)-40~90 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.31L 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着に エスコ品番EA934-1 タイプ2液混合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール 材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 グレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1 可使時間(分)2(23℃) 完全硬化時間1日(23℃) 硬化時間(時間)実用:1(23℃) 粘度(Pa・s)900~1500 危険物の類別非危険物
1本
4,340 税込4,774
翌日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-7 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)700 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠 材質変成シリコーンエポキシ樹脂系 グレー 使用温度範囲常温 内容量(mL)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
690 税込759
翌日出荷

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。
エスコ品番EA934-3 タイプ2液混合 可使時間(分)75(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明 使用温度範囲(℃)-50~80 内容量(mL)50 可使時間(分)4~5 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。 接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。 接着力、耐久性に優れています。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。 JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 主な用途木工作・紙工作・手芸など エスコ品番EA935NB-2 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止に エスコ品番EA936CB-1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量264mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
3,140 税込3,454
当日出荷

屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修 材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 使用温度範囲(℃)4~38 シリーズゴリラ(GORILLA) 内容量(mL)73 耐熱温度(℃)範囲:-40~93 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。
クリームホワイト 容量(mL)24 使用温度範囲(℃)-55~125 温度(℃)硬化:18 可使時間(分)15 完全硬化時間12時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
1本
3,280 税込3,608
翌日出荷

2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)10~35 可使時間(分)5(20℃) 硬化時間(分)15(20℃) 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に 使用方法塗布後すぐにはり合わせる 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(g)2 主成分シアノアクリレート樹脂 適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.7mL 硬化時間数秒 危険物の性状非水溶性
1個(1個)
575 税込633
翌々日出荷

約1~2日で硬化します。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。JIS F★★★★。
銀黒 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)330 時間可視:1~2日 耐熱温度(℃)範囲:―40~150 危険物の類別非危険物 硬化速度(日)3~7
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
用途金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に 主な用途金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に エスコ品番EA935A-6 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら120) 可使時間(分)約10 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130) 内容量(mL)310 剪断強度(N/mm2)平均:2.1 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3厚mmのとき) 引張強度(N/mm2)20 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
45,600 税込50,160
翌日出荷

シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材 使用温度範囲(℃)-40~90 温度(℃)加工:5~40 内容量(mL)310 耐熱温度(℃)-40~90 可使時間(分)~12 硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき) 危険物の類別非危険物 耐火時間2時間、耐火性:最大120分
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
使用温度範囲(℃)-50~145 温度(℃)硬化:6~40 使用温度(℃)可能:10~30 内容量(mL)24 耐熱温度(℃)-50~145 可使時間(分)3~4 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2) 硬度(ショア D)70
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 特性耐湿性(硬化後) エスコ品番EA935AM-1 材質ポリクロロフィレン系 イエローブラウン 使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100) 容量(g)185 硬化時間(分)10 主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に 完全硬化時間24時間 使用量250~350℃/m2 施工温度(℃)15~35 危険等級 引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量185mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 揮発時間(分)5~10 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,310 税込3,641
翌々日出荷

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。 黄色 使用温度範囲(℃)3以上 内容量(kg)1 硬化時間(時間)2~6 危険物の類別非危険物
1本
1,920 税込2,112
当日出荷

ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。
仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5~40.0%●粘度:25~100Pa・s●pH:8~9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズル アズワン品番65-9313-22
1本
540 税込594
翌日出荷

エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
用途多目的用 材質エポキシ樹脂、ミネラル入り 使用温度範囲(℃)10~40 内容量(g)115 耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150) 可使時間(分)4 硬化時間(分)60(触手:15) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2) 耐圧強度(N/mm2)40
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に エスコ品番EA934KC-40 容量(mL)320 硬度A55 伸び(%)【ダンベル3号切断時】350 耐熱温度(℃)-30~90 不揮発分95%(105℃/3時間) 引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5 密度(g/cm3)1.4 外観ペースト状、ライトグレー 粘度(Pa・s)400(23℃) タックフリータイム(分)20(23℃) 危険物の類別非危険物 引張応力(MPa)【50%】1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂 危険等級 アズワン品番65-9313-24 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性
1本
885 税込974
翌々日出荷

ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2 危険等級 アズワン品番65-9313-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量24mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,530 税込1,683
翌々日出荷