プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に
使用方法塗布後すぐにはり合わせる
色透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(g)2
主成分シアノアクリレート樹脂
適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.7mL
硬化時間数秒
危険物の性状非水溶性
1個(1個)
¥575
税込¥633
翌々日出荷
用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥885
税込¥974
翌々日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。
液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
関連キーワード