27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番EA934WF-50 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番65-2113-46 危険物の類別非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷

二重絶縁構造 電熱瞬間接着機 ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。 電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分 アズワン品番65-2113-47 危険物の類別非危険物
1台
7,000 税込7,700
翌日出荷

仕様ランニングコストを抑制できるペレットタイプ サイズ219×178mm 電源AC100V・40W ノズル径1.0mm 設定温度(℃)180℃ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
51,500 税込56,650
翌日出荷

用途EA305MA・MB・MC用 エスコ品番EA305MD-107 ノズル長(mm)32 ノズルロング 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)2.5 主なワークパーツ
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-21 長さ(mm)2 直径(Φmm)3 穴径(Φmm)2.4 ノズルスタンダード 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。
エスコ品番EA305S-1 寸法(mm)115×345×65 質量(kg)2.25 琥珀 基材セルロース 溶解温度(℃)170~177 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

1個
287,000 税込315,700
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
当日出荷

仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応 サイズ207×173mm 電源AC100V・100W ノズル径2.0mm 設定温度(℃)100/200℃ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

用途EA305MA・MB・MC用 エスコ品番EA305MD-103 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)3.2 主なワークパーツ
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-23 幅(mm)19.5 直径(Φmm)1×5穴 ノズルフラット 穴ピッチ(mm)3 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
8,360 税込9,196
8日以内出荷

EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-22 長さ(mm)10 直径(Φmm)3 穴径(Φmm)2.4 ノズルロング 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

白色半透明 仕様EA305HF-1用 耐熱温度(℃)50℃ 内容量(kg)1.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

白色半透明 仕様EA305HF-3用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.18(10本入) サイズ(mm)直径11.5×150 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
920 税込1,012
翌日出荷

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-3 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

黄褐色 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)100℃ 内容量(kg)1.0 サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

白色半透明 仕様EA305HF-3用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)1.0 サイズ(mm)直径11.5×150 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-4 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.35(14本入) サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-1 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)1.0 サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に 乳白色 エスコ品番EA305MD-6 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×3本、ミキシングノズル×1袋(12本)、充填用ガン×1台 容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
15,800 税込17,380
翌々日出荷

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
15,800 税込17,380
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)